RAIN BIRD

Φίλτρα

Εξωτερικός εξοπλισμός

Υδραυλικά

Electrical

Μετάδοση Ισχύος

Εξωτερικός εξοπλισμός Φίλτρα

Συστήματα εύκαμπτων σωλήνων και ψεκαστήρωνΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ συστήματος άρδευσης στάγδην

    Περιλαμβάνει bubblers & mister (σε μοτίβα ψεκασμού μισού και πλήρους κύκλου) για την παροχή ομοιόμορφης κατανομής νερού για μαζικές φυτεύσεις θάμνων, δέντρων και παρτέρια. Διατίθενται επίσης εξαρτήματα άρδευσης με σταγόνες όπως σύνδεσμοι, αγκώνες, μπλουζάκια, στοίβες σωλήνων, πομποί και διαχυτές

  • Χρονόμετρα άρδευσης και ψεκαστήρα

    Χρονόμετρα εσωτερικού / εξωτερικού ψεκαστήρα με μεταβλητούς χρόνους ποτίσματος για κάθε περιοχή, παρέχοντας πιο πράσινα αποτελέσματα με λιγότερο νερό. Λειτουργήστε με 120 VAC και ενεργοποιήστε την εντολή αυτόματης επαναφοράς βροχής που αναστέλλει το πότισμα κατά τη διάρκεια βροχών. Διατίθενται επίσης χρονομετρητές σωλήνων

  • Ψεκαστήρες γκαζόν
  • Αξεσουάρ ψεκαστήρα

    Περιλαμβάνει κρουστικά κλειδιά για την αφαίρεση του εσωτερικού συγκροτήματος του ψεκαστήρα και εργαλεία έλξης κεφαλής ψεκασμού για εύκολη αντικατάσταση των ακροφυσίων. Διατίθενται επίσης κιτ αντικατάστασης διαφράγματος/σωληνοειδούς και ανυψωτήρες αποκοπής

  • Κεφαλές ψεκαστήρα

    Ακροφύσια θάμνων Matched Rate Rate (MPR) με σύνδεση FNPT 1/2 ιντσών για παροχή μοτίβων ψεκασμού 90-, 180- και 360 μοιρών έως και 15 πόδια. Διαθέτει αντιδιαβρωτικό πλαστικό και κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εγκοπή βίδας για αποφυγή ολίσθησης του κατσαβιδιού κατά τη ρύθμιση

  • Βαλβίδες ψεκαστήρα

    Ρυθμιζόμενες βαλβίδες αντι-σιφονίου, ευθείας ελέγχου & αποστράγγισης φίλτρου με σχεδιασμό αντίστροφης ροής για να διατηρείται η βαλβίδα κλειστή σε περίπτωση βλάβης του εσωτερικού διαφράγματος. Δυνατότητα εξωτερικής εξαέρωσης για την απομάκρυνση βρωμιάς / υπολειμμάτων & διαφράγματος Buna-N με φίλτρο νερού αυτοκαθαριζόμενου πιλότου

  • Υπόγεια ακροφύσια ψεκαστήρα

    Ψεκαστήρες ακροφυσίων με έγχρωμη κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση διαφόρων σχεδίων και ακτίνων ψεκασμού. παρέχουν ίση ποσότητα νερού σε αποστάσεις έως και 15 πόδια. Παρουσιάζουν ρυθμούς ροής έως 8.4 gpm και διατίθενται σε διάφορα μοτίβα με ονομαστικές τιμές πίεσης έως 65 psi

Σχετικά με το RAIN BIRD

Η Rain Bird Corporation προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες άρδευσης υψηλής ποιότητας για εφαρμογές σε αθλητικούς χώρους, αγροκτήματα, γήπεδα γκολφ και εμπορικές εξελίξεις. Ο εκτενής κατάλογος προϊόντων της Rain Bird ενσωματώνει περισσότερα από 4000 προϊόντα εξοικονόμησης νερού, συμπεριλαμβανομένων ψεκαστήρες άρδευσης, βαλβίδες καταιονισμού, σταλαγματόμετρα, χρονόμετρα / ελεγκτές, αντλίες και ανταλλακτικά. Η επαγγελματική ποιότητα της μάρκας βαλβίδες κατά του σιφώνου είναι ιδανικές για εφαρμογές στο έδαφος. Αυτές οι ενεργειακά αποδοτικές βαλβίδες καταιονισμού της Rain Bird έχουν μοναδικό σχεδιασμό αντίστροφης ροής που βοηθά στην αποφυγή πλημμύρας σε περίπτωση βλάβης του διαφράγματος και διατηρεί τη βαλβίδα κλειστή. Αυτές οι βαλβίδες είναι επίσης εξοπλισμένες με μια εξωτερική βίδα εξαέρωσης για να ξεπλύνετε χειροκίνητα τη σκόνη και τα υπολείμματα μετά την εγκατάσταση και πριν από την εκκίνηση. Η εταιρεία παρέχει επίσης μια ευρεία γκάμα κενών σωλήνων πολυαιθυλενίου κατάλληλες για χρήση με εκπομπές σημείων ποτίσματος, μικρο-φυσαλίδες, μίστερ και σπρέι. Οι ανθεκτικοί και εύκαμπτοι σωλήνες Rain Bird είναι ανθεκτικοί σε χημικές ουσίες, φύκια και υπεριώδεις ακτίνες. Ο μοναδικός μικροπορώδης σχεδιασμός αυτών των μονάδων βοηθά στη δημιουργία μιας στεγανής σύνδεσης και μπορεί να αντέξει μέγιστη πίεση 60 psi. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα βαλβίδων και σωλήνων Rain Bird Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά