Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-116-8068 Pencment Stencil 6 Inch Mega Kit 1/16 | AA8GEE 18E706

RAE STL-116-8068 Στένσιλ πεζοδρομίου 6 ιντσών Mega Kit 1/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8GEE Μοντέλο: STL-116-8068Σταυρός: 18E706

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€368.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΧαρακτήραςΓράμματα, αριθμοί και σημεία στίξης
Ύψος χαρακτήρα6"
Πλάτος χαρακτήρων4"
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
συνολικό ύψος12 "
συνολικό πλάτος4"
Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1275
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
RAE STL-116-8028 Pencment Stencil 2 Inch Mega Kit 1/16 | AA8GDK 18E687 STL-116-80282"1.5 "8"2"0.062 "€232.12
RAE STL-108-8028 Pencment Stencil 2 Inch Mega Kit 1/8 | AA8GDL 18E688 STL-108-80282"1.5 "8"2"0.125 "€405.42
RAE STL-116-8038 Pencment Stencil 3 Inch Mega Kit 1/16 | AA8GDR 18E693 STL-116-80383"2"9"2"0.062 "€232.12
RAE STL-108-8038 Pencment Stencil 3 Inch Mega Kit 1/8 | AA8GDT 18E694 STL-108-80383"2"9"2"0.125 "€405.42
RAE STL-116-8048 Pencment Stencil 4 Inch Mega Kit 1/16 | AA8GDY 18E699 STL-116-80484"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€338.63
RAE STL-108-8048 Pencment Stencil 4 Inch Mega Kit 1/8 | AA8GDZ 18E701 STL-108-80484"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€405.42
RAE STL-108-8068 Pencment Stencil 6 Inch Mega Kit 1/8 | AA8GEF 18E707 STL-108-80686"4"12 "4"0.125 "€659.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-8068 Στένσιλ πεζοδρομίου 6 ιντσών Mega Kit 1/16
€368.25 /μονάδα