RAE STL-116-79609 Πεζοδρόμιο Stencil One 96 Inch | AH2JRW 29EN19

RAE STL-116-79609 Στένσιλ πεζοδρομίου One 96 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JRW Μοντέλο: STL-116-79609Cross Ref: 29GR19

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€538.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΈνας
Ύψος χαρακτήρα96 "
Πλάτος χαρακτήρων64 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών3
συνολικό ύψος104 "
συνολικό πλάτος72 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70609 Stencil Pavement One 6 Inch | AH2JEM 29EK55 STL-116-706096"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71009 Πεζοδρόμιο Stencil One 10 Inch | AH2JGD 29EK93 STL-116-7100910 "26 "116 "32 "€117.60
RAE STL-116-71209 Πεζοδρόμιο Stencil One 12 Inch | AH2JHT 29EL30 STL-116-7120912 "31 "118 "37 "€109.86
RAE STL-116-71809 Πεζοδρόμιο Stencil One 18 ίντσες | AH2JKG 29EL66 STL-116-7180918 "31 "124 "37 "€174.09
RAE STL-116-72409 Στένσιλ πεζοδρομίου One 24 ιντσών | AH2JLW 29EM03 STL-116-7240924 "31 "130 "37 "€194.99
RAE STL-116-73609 Πεζοδρόμιο Stencil One 36 ίντσες | AH2JNK 29EM39 STL-116-7360936 "32 "148 "38 "€252.22
RAE STL-116-74809 Πεζοδρόμιο Stencil One 48 ίντσες | AH2JPZ 29EM75 STL-116-7480948 "48 "360 "54 "€448.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-79609 Στένσιλ πεζοδρομίου One 96 ιντσών
€538.49 /μονάδα