Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAE STL-116-71209 Πεζοδρόμιο Stencil One 12 Inch | AH2JHT 29EL30

RAE STL-116-71209 Στένσιλ πεζοδρομίου One 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JHT Μοντέλο: STL-116-71209Σταυρός: 29EL30
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
€109.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΈνας
Ύψος χαρακτήρα12 "
Πλάτος χαρακτήρων31 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος18 "
συνολικό πλάτος37 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70609 Stencil Pavement One 6 Inch | AH2JEM 29EK55 STL-116-706096"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71009 Πεζοδρόμιο Stencil One 10 Inch | AH2JGD 29EK93 STL-116-7100910 "26 "116 "32 "€117.60
RAE STL-116-71809 Πεζοδρόμιο Stencil One 18 ίντσες | AH2JKG 29EL66 STL-116-7180918 "31 "124 "37 "€174.09
RAE STL-116-72409 Στένσιλ πεζοδρομίου One 24 ιντσών | AH2JLW 29EM03 STL-116-7240924 "31 "130 "37 "€194.99
RAE STL-116-73609 Πεζοδρόμιο Stencil One 36 ίντσες | AH2JNK 29EM39 STL-116-7360936 "32 "148 "38 "€252.22
RAE STL-116-74809 Πεζοδρόμιο Stencil One 48 ίντσες | AH2JPZ 29EM75 STL-116-7480948 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79609 Πεζοδρόμιο Stencil One 96 Inch | AH2JRW 29EN19 STL-116-7960996 "64 "3104 "72 "€538.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-71209 Στένσιλ πεζοδρομίου One 12 ιντσών
€109.86 /μονάδα