RAE STL-116-79605 Πεζοδρόμιο Stencil Exit 96 ίντσες | AH2JRR 29EN15

RAE STL-116-79605 Έξοδος στένσιλ πεζοδρομίου 96 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JRR Μοντέλο: STL-116-79605Cross Ref: 29GR15

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€736.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
Χαρακτήραςέξοδος
Ύψος χαρακτήρα96 "
Πλάτος χαρακτήρων88 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών4
συνολικό ύψος104 "
συνολικό πλάτος96 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70605 Stencil Pavement Exit 6 Inch | AH2JEH 29EK51 STL-116-706056"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71005 Πεζοδρόμιο Stencil Έξοδος 10 ίντσες | AH2JFZ 29EK89 STL-116-7100510 "30 "116 "36 "€115.26
RAE STL-116-71205 Πεζοδρόμιο Stencil Έξοδος 12 ίντσες | AH2JHN 29EL26 STL-116-7120512 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-71805 Πεζοδρόμιο Stencil Έξοδος 18 ίντσες | AH2JKC 29EL62 STL-116-7180518 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-72405 Πεζοδρόμιο Stencil Έξοδος 24 ίντσες | AH2JLR 29EL98 STL-116-7240524 "35.5 "130 "42 "€194.99
RAE STL-116-73605 Πεζοδρόμιο Stencil Έξοδος 36 ίντσες | AH2JNF 29EM35 STL-116-7360536 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-74805 Πεζοδρόμιο Stencil Έξοδος 48 ίντσες | AH2JPV 29EM71 STL-116-7480548 "57 "460 "63 "€498.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-79605 Έξοδος στένσιλ πεζοδρομίου 96 ιντσών
€736.59 /μονάδα