Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Μικρός ρυθμιστής πίεσης Ορείχαλκος 300 Psi | AF8EEJ 25CD05

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Μικρός ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκος 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EEJ Μοντέλο: 3/8 LF263A 50-175Σταυρός: 25CD05
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
€277.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος3/8 σε ρυθμιστή πίεσης μικρού νερού 3 δρόμων
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Λιμάνι Gauge3 / 8 "
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης50 έως 175 psi
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809015

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Μικρός ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκος 300 Psi
€277.57 /μονάδα