RAE STL-116-74815 Πεζοδρόμιο Stencil Bus 48 ίντσες | AH2JQF 29EM81

RAE STL-116-74815 Λεωφορείο με στένσιλ πεζοδρομίου 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JQF Μοντέλο: STL-116-74815Cross Ref: 29EM81

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€448.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
Χαρακτήραςλεωφορείο
Ύψος χαρακτήρα48 "
Πλάτος χαρακτήρων48 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών3
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος54 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70615 Πεζοδρόμιο Stencil Bus 6 ίντσες | AH2JEU 29EK61 STL-116-706156"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71015 Πεζοδρόμιο Stencil Bus 10 ίντσες | AH2JGK 29EK99 STL-116-7101510 "26 "116 "32 "€115.26
RAE STL-116-71215 Πεζοδρόμιο Stencil Bus 12 σε | AH2JHZ 29EL36 STL-116-7121512 "31 "118 "36 "€107.52
RAE STL-116-71815 Πεζοδρόμιο Stencil Bus 18 ίντσες | AH2JKN 29EL72 STL-116-7181518 "31 "124 "37 "€174.09
RAE STL-116-72415 Πεζοδρόμιο Stencil Bus 24 ίντσες | AH2JMC 29EM09 STL-116-7241524 "31 "130 "37 "€194.99
RAE STL-116-73615 Πεζοδρόμιο Stencil Bus 36 ίντσες | AH2JNR 29EM45 STL-116-7361536 "32 "148 "38 "€252.22
RAE STL-116-79615 Πεζοδρόμιο Stencil Bus 96 ίντσες | AH2JRY 29EN21 STL-116-7961596 "64 "3104 "72 "€538.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-74815 Λεωφορείο με στένσιλ πεζοδρομίου 48 ιντσών
€448.76 /μονάδα