RAE STL-116-74806 Stencil πεζοδρομίου Μόνο 48 ίντσες | AH2JPW 29EM72

RAE STL-116-74806 Στένσιλ πεζοδρομίου μόνο 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JPW Μοντέλο: STL-116-74806Cross Ref: 29EM72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€507.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΜόνο
Ύψος χαρακτήρα48 "
Πλάτος χαρακτήρων66 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών4
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος72 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70606 Πεζοδρόμιο Stencil Μόνο 6 ίντσες | AH2JEJ 29EK52 STL-116-706066"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71006 Πεζοδρόμιο Stencil Μόνο 10 ίντσες | AH2JGA 29EK90 STL-116-7100610 "32 "116 "39 "€115.26
RAE STL-116-71206 Πεζοδρόμιο Stencil μόνο 12 ίντσες | AH2JHP 29EL27 STL-116-7120612 "38 "118 "45 "€107.52
RAE STL-116-71806 Πεζοδρόμιο Stencil μόνο 18 ίντσες | AH2JKD 29EL63 STL-116-7180618 "38 "134 "45 "€174.09
RAE STL-116-72406 Πεζοδρόμιο Stencil μόνο 24 ίντσες | AH2JLT 29EL99 STL-116-7240624 "38.5 "130 "45 "€194.99
RAE STL-116-73606 Πεζοδρόμιο Stencil μόνο 36 ίντσες | AH2JNG 29EM36 STL-116-7360636 "41 "148 "47 "€252.22
RAE STL-116-79606 Πεζοδρόμιο Stencil Μόνο 96 ίντσες | AH2JRT 29EN16 STL-116-7960696 "88 "4104 "96 "€718.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-74806 Στένσιλ πεζοδρομίου μόνο 48 ίντσες
€507.54 /μονάδα