RAE STL-116-74802 Πεζοδρόμιο Stencil Lane 48 ίντσες | AH2JPR 29EM68

RAE STL-116-74802 Pavement Stencil Lane 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JPR Μοντέλο: STL-116-74802Cross Ref: 29EM68

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€498.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςLane
Ύψος χαρακτήρα48 "
Πλάτος χαρακτήρων66 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών4
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος72 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70602 Πεζοδρόμιο Stencil Lane 6 ίντσες | AH2JEE 29EK48 STL-116-706026"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71002 Πεζοδρόμιο Stencil Lane 10 ίντσες | AH2JFW 29EK86 STL-116-7100210 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71202 Πεζοδρόμιο Stencil Lane 12 ίντσες | AH2JHK 29EL23 STL-116-7120212 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71802 Πεζοδρόμιο Stencil Lane 18 ίντσες | AH2JJZ 29EL59 STL-116-7180218 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72402 Πεζοδρόμιο Stencil Lane 24 ίντσες | AH2JLN 29EL95 STL-116-7240224 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-73602 Πεζοδρόμιο Stencil Lane 36 ίντσες | AH2JNC 29EM32 STL-116-7360236 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-79602 Pavement Stencil Lane 96 Inch | AH2JRN 29EN12 STL-116-7960296 "88 "4104 "96 "€718.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-74802 Pavement Stencil Lane 48 ιντσών
€498.25 /μονάδα