RAE STL-116-73610 Πεζοδρόμιο Stencil Way 36 ίντσες | AH2JNL 29EM40

RAE STL-116-73610 Στένσιλ πεζοδρομίου 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2JNL Μοντέλο: STL-116-73610Cross Ref: 29EM40

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΤρόπος
Ύψος χαρακτήρα36 "
Πλάτος χαρακτήρων30 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών1
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος36 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70610 Πεζοδρόμιο Stencil Way 6 ίντσες | AH2JEN 29EK56 STL-116-706106"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71010 Πεζοδρόμιο Stencil Way 10 ίντσες | AH2JGE 29EK94 STL-116-7101010 "22 "116 "29 "€115.26
RAE STL-116-71210 Πεζοδρόμιο Stencil Way 12 ίντσες | AH2JHU 29EL31 STL-116-7121012 "27 "118 "34 "€107.52
RAE STL-116-71810 Πεζοδρόμιο Stencil Way 18 ίντσες | AH2JKH 29EL67 STL-116-7181018 "27 "124 "33 "€174.09
RAE STL-116-72410 Πεζοδρόμιο Stencil Way 24 ίντσες | AH2JLX 29EM04 STL-116-7241024 "28 "130 "34 "€194.99
RAE STL-116-74810 Πεζοδρόμιο Stencil Way 48 ίντσες | AH2JQA 29EM76 STL-116-7481048 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79610 Πεζοδρόμιο Stencil Way 96 ίντσες | AH2JRX 29EN20 STL-116-7961096 "64 "3104 "72 "€538.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-73610 Στένσιλ πεζοδρομίου 36 ιντσών
€252.22 /μονάδα