RAE STL-108-F6100 Athletic Stencil Στίβος 36 ιντσών 1/8 | AA8GJG 18E801

RAE STL-108-F6100 Athletic Stencil Στίβος 36 ιντσών 1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GJG Μοντέλο: STL-108-F6100Σταυρός: 18E801

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,216.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑθλητικό στένσιλ
ΧαρακτήραςΣτίβος
Ύψος χαρακτήρα36 "
Πλάτος χαρακτήρων24 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
RAE STL-116-F6100 Athletic Stencl Στίβος 36 ιντσών 1/16 | AA8GJF 18E799 STL-116-F61000.062 "€696.36
RAE STL-116-F6100KIT Athletic Stencil, Στίβος, Ύψος χαρακτήρων 36", Πλάτος χαρακτήρων 24" | AA8GJH 18E802 STL-116-F6100KIT0.062 "€872.77
RAE STL-108-F6100KIT Αθλητικό Στένσιλ Στίβος 36 ίντσας 1/8 | AA8GJJ 18E803 STL-108-F6100KIT0.125 "€1,518.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-108-F6100 Athletic Stencil Στίβος 36 ιντσών 1/8
€1,216.29 /μονάδα