Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 953 Welded Gang Electrical Box, 1/2 & 3/4 Inch Knockouts | AB9HJJ 2DCX5

RACO 953 Welded Gang Electrical Box, 1/2 & 3/4 Inch Knockouts

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HJJ Μοντέλο: 953Cross Ref: 2DCX5
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
€74.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Τύπος κουτιούΣυγκολλημένες γωνίες
Χωρητικότητα72.8 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1-5 / 8 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Ονομαστικό βάθος1.625 "
Ονομαστικό μήκος4-1 / 2 "
Ονομαστικό πλάτος10.437 "
Αριθμός Knockouts 1/2 "6
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "16
Αριθμός Knockouts 3/4 "4
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 3/4 "16
Αριθμός συμμοριών4
Πλάτος10.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικό κουτί Raco 953 που χρησιμοποιείται όπου πρόκειται να τοποθετηθούν πολλές συσκευές καλωδίωσης κεντρικά
    • Έρχεται με ομόκεντρα νοκ άουτ 1/2 και 3/4 ιντσών για μεγάλη ποικιλία μεθόδων καλωδίωσης
    • Δέχεται δύο στυλ καλυμμάτων - επίπεδα και 3/4 ίντσες ανυψωμένα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος κουτιούΧωρητικότηταΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός Knockouts 1/2 "Αριθμός συμμοριώνΠλάτοςΤιμή
Ηλεκτρικό κουτί RACO 110 Octagon | AB3FGP 1RVT9 110ΑτσάλιΟκτάγωνο11.8 Cu.N.1.5 "3"113"€8.36
RACO 130 Ηλεκτρικό κουτί επέκτασης Octagon | AB3FGQ 1RVU1 130ΑτσάλιΔακτύλιος επέκτασης Octagon15.5 Cu.N.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 161 Ηλεκτρικό κουτί οκτάγωνο με βραχίονα | AB3FGR 1RVU2 161ΑτσάλιΟκτάγωνο με βραχίονα15.5 Cu.N.1.5 "4"524"€7.98
RACO 175 Ηλεκτρικό κουτί Octagon | AB3FGT 1RVU3 175ΑτσάλιΟκτάγωνο21.5 Cu.N.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 Ηλεκτρικός δακτύλιος επέκτασης κουτιού | AB3FGU 1RVU4 203ΑτσάλιΤετράγωνο επέκταση δαχτυλίδι22.5 Cu.N.1.5 "4"-24"€8.07
Τετράγωνο ηλεκτρικό κουτί RACO 235 με βραχίονα Ts | AB3FGV 1RVU5 235ΑτσάλιΠλατεία με βραχίονα30.3 Cu.N.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 Ηλεκτρικό κουτί τύπου βραχίονα κουτί -loc | AB3FGY 1RVU9 228ΑτσάλιΤετράγωνο κουτί με βραχίονα21.0 Cu.N.1.5 "4"124"€15.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 953 Welded Gang Electrical Box, 1/2 & 3/4 Inch Knockouts
€74.48 /μονάδα