Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 680 Πρακτικό κουτί 1/2 ίντσα νοκ-άουτ | AB9HLD 2DDC9

RACO 680 Handy Box 1/2 Inch Knockout

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HLD Μοντέλο: 680Cross Ref: 2DDC9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€17.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύχρηστο ηλεκτρικό κουτί
Τύπος κουτιούΠλατεία με συρμένες στρογγυλεμένες άκρες
Χωρητικότητα30.3 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος2-1 / 8 "
Μήκος4"
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Ονομαστικό βάθος2.125 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος4"
Αριθμός Knockouts 1/2 "5
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "12
Αριθμός συμμοριών2
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3582
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συμμοριώνΤύπος κουτιούΧωρητικότηταΠλάτοςΒάθοςΜήκοςΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
RACO 653 Πρακτικό ηλεκτρικό κουτί 11.5 Cu In | AB9HKM 2DDA7 6531Handy Ext.Ring με Welded Corner Edges11.5 Cu.N.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"€9.19
RACO 663 Πρακτικό ηλεκτρικό κουτί 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Εύχρηστο, για αγωγό13 Cu.N.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€6.17
RACO 640 Handy Mini Electrical Box 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7 6401Βοηθητικό πρόγραμμα, μίνι, για αγωγό7.3 Cu.N.1 9 / 16 "1-1 / 2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "€12.06
RACO 661 Handy Box 13 Cu Inch Στήριγμα A | AB9HLC 2DDC8 6611Εύχρηστο, για αγωγό13 Cu.N.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€9.19
RACO 683 Handy Box 1/2 Knockout 3/4 ιντσών | AB9HLE 2DDD1 6832Πλατεία με συρμένες στρογγυλεμένες άκρες30.3 Cu.N.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.23
RACO 681 Πρακτικό κουτί 1/2 ίντσα νοκ-άουτ | AB9HLF 2DDD2 6812Πλατεία με συρμένες στρογγυλεμένες άκρες30.3 Cu.N.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 680 Handy Box 1/2 Inch Knockout
€17.47 /μονάδα