Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 500 Switch Box 3x2x2.5 In | AD3BDR 3XK13

RACO 500 Switch Box 3x2x2.5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BDR Μοντέλο: 500Cross Ref: 3XK13
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
€6.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Τύπος κουτιούΔιακόπτης, συμπαγής, για αγωγό
Τύπος βραχίοναΑυτιά
Χωρητικότητα12.5 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος2-1 / 2 "
Μήκος3"
ΥλικόΓαλβανισμένος ψευδάργυρος
Ονομαστικό βάθος2.5 "
Ονομαστικό μήκος3"
Ονομαστικό πλάτος2"
Αριθμός Knockouts 1/2 "2
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "6
Αριθμός συμμοριών1
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.248
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός Knockouts 1/2 "Τύπος κουτιούΧωρητικότηταΤύπος σφιγκτήραΒάθοςΕίδοςΜήκοςΟνομαστικό βάθοςΤιμή
RACO 518 Switch Box 3x2x2.5 In | AB4DQE 1XC34 5181Διακόπτης, Gangable, Για MC / Θωρακισμένο12.5 Cu.N.θωρακισμένος2-1 / 2 "Ηλεκτρικό κουτί από χάλυβα3"2.5 "€10.50
RACO 471 Switch Box 3x2x2.25 In | AB4DQF 1ΧC35 4711Διακόπτης, Gangable, για NM-B10.5 Cu.N.ΝΜ-Β2-1 / 4 "Ηλεκτρικό κουτί3"2.25 "€7.09
RACO 517 Switch Box 3x2x2.5 In | AB4DQG 1XC36 5171Διακόπτης, Gangable, για NM-B12.5 Cu.N.ΝΜ-Β2-1 / 2 "Ηλεκτρικό κουτί3"2.5 "€14.52
RACO 560 Switch Box 3x2x2.75 In | AC9UQE 3KF63 5602Διακόπτης, συμπαγής, για αγωγό14 Cu.N.-2-3 / 4 "Ηλεκτρικό κουτί3"2.75 "€10.21
RACO 567 Switch Box 3x2x2.75 In | AC9UQF 3KF64 5671Διακόπτης, Gangable, για NM-B14 Cu.N.ΝΜ-Β2-3 / 4 "Ηλεκτρικό κουτί3"2.75 "€11.69
RACO 590 Switch Box 3x2x3.5 In | AC9UQG 3KF65 5901Διακόπτης, συμπαγής, για αγωγό18 Cu.N.-3-1 / 2 "Ηλεκτρικό κουτί3"3.5 "€10.78
RACO 445 Switch Box 3x2x2 In | AD3BDT 3XK14 4451Διακόπτης, Gangable, για NM-B10 Cu.N.ΝΜ-Β2"Ηλεκτρικό κουτί3"2"€16.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 500 Switch Box 3x2x2.5 In
€6.92 /μονάδα