Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 263 Τετράγωνο κουτί δεδομένων με πλάκα συναρμολόγησης | AA8QGQ 19L560

RACO 263 Τετράγωνο κιβώτιο δεδομένων με πλάκα συναρμολόγησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8QGQ Μοντέλο: 263Σταυρός: 19L560

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο πλαίσιο δεδομένων
Τύπος κουτιούημερομηνία
Χωρητικότητα135.0 cu. σε.
ΧρώμαΦυσικό
Βάθος3-1 / 4 "
Ύψος5.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ονομαστικό βάθος3.25 "
Ονομαστικό μήκος5-1 / 2 "
Ονομαστικό πλάτος7.75 "
Αριθμός Knockouts 1/2 "0
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "2
Αριθμός συμμοριών2
Πλάτος9.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3424
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός Knockouts 1/2 "ΠλάτοςΤιμή
RACO 260 Square Data Box 3-1 / 4 ίντσες βάθος | AA8QGP 19L559 26042.0 cu. σε.3.25 "4 11 / 16 "24.69 "€31.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 263 Τετράγωνο κιβώτιο δεδομένων με πλάκα συναρμολόγησης
€92.70 /μονάδα