ARLINGTON INDUSTRIES NMLT9050BL Connector, 90 Degree, 2.242 x 2.46 Inch Size, 10Pk, Plastic | BK3EEP

ARLINGTON INDUSTRIES Σύνδεσμος NMLT9050BL, 90 μοιρών, 2.242 x 2.46 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, Πλαστικό

Στοιχείο: BK3EEP Μοντέλο: NMLT9050BL
€5.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος2.242 "
ΥλικόΠλαστικό με βαθμολογία UV
Εμπορικό μέγεθος1 / 2 "
Πλάτος2.46 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT5090 Connector, 90 Degree, 2.324 x 2.387 Inch Μέγεθος, 10Pk, Plastic | BK3EDW NMLT5090Γκρί2.324 "1 / 2 "2.387 "€5.57
RFQ
Σύνδεσμος ARLINGTON INDUSTRIES NMLT5090BL, 90 μοιρών, 2.324 x 2.387 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, Πλαστικό | BK3EDX NMLT5090BLΜαύρη2.324 "1 / 2 "2.387 "€5.57
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT7590 Connector, 90 Degree, 2.82 x 3.25 Inch Μέγεθος, 10Pk, Πλαστικό | ΒΚ3ΕΕΒ NMLT7590Γκρί2.82 "3 / 4 "3.25 "€8.48
RFQ
Σύνδεσμος ARLINGTON INDUSTRIES NMLT90125BL, 90 μοιρών, 4.65 x 3.42 ίντσες Μέγεθος, 5 Pk, Πλαστικό | BK3EEC NMLT90125BLΜαύρη4.65 "1-1 / 4 "3.42 "€26.63
RFQ
Σύνδεσμος ARLINGTON INDUSTRIES NMLT7590BL, 90 μοιρών, 2.82 x 3.25 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, Πλαστικό | BK3EED NMLT7590BLΜαύρη2.82 "3 / 4 "3.25 "€8.48
RFQ
Σύνδεσμος ARLINGTON INDUSTRIES NMLT90100BL, 90 μοιρών, 3.68 x 3.15 ίντσες Μέγεθος, 5 Pk, Πλαστικό | ΒΚ3ΕΕΚ NMLT90100BLΜαύρη3.68 "1"3.15 "€16.99
RFQ
Σύνδεσμος ARLINGTON INDUSTRIES NMLT90150BL, 90 μοιρών, 4.47 x 4.51 ίντσες Μέγεθος, 2Pk, Πλαστικό | BK3EEL NMLT90150BLΜαύρη4.47 "1-1 / 2 "4.51 "€32.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Σύνδεσμος NMLT9050BL, 90 μοιρών, 2.242 x 2.46 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, Πλαστικό
€5.67 /μονάδα