Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 164 Box Octagon 4 x 4 In | AF2QFP 6XC80

RACO 164 Κουτί Οκτάγωνο 4 x 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QFP Μοντέλο: 164Σταυρός: 6XC80
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
€9.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςElectrical
Τύπος κουτιούΟκτάγωνο με βραχίονα
Τύπος βραχίοναTS
Χωρητικότητα15.5 Cu.N.
Τύπος σφιγκτήρα(4) ΝΜ-Β
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1-1 / 2 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Ονομαστικό βάθος1.5 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος4"
Αριθμός Knockouts 1/2 "1
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "2
Αριθμός συμμοριών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3056
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 164 Κουτί Οκτάγωνο 4 x 4 ίντσες
€9.27 /μονάδα