QUAZITE PG1118HH0017 Κάλυμμα περιβλήματος Electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9

QUAZITE PG1118HH0017 Electric Cover Cover 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VHN Μοντέλο: PG1118HH0017Cross Ref: 4AWX9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€626.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόγειο κάλυμμα περιβλήματος
ΧρώμαΓκρί
Τύπος μπουλονιού καλύμματος2 Μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι Hex Head 3 / 8-16 x 2 1/4 UNC
Λογότυπο εξωφύλλουΗλεκτρικό
Μέγεθος υποδοχής τραβήγματος κάλυψης (σε.)1/2 x 2 1/2
Βάθος1-3 / 4 "
Διάσταση18-1 / 8 "L x 11-1 / 4" Π x 1-3 / 4 "Δ
Μήκος18.125 "
Αξιολόγηση φορτίου22,500 λίβρες
ΥλικόΜονολιθικό σκυρόδεμα πολυμερούς
Μέγεθος κουλοχέρη1/2" x 2-1/2"
ΧαρακτηριστικάPG
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.0175
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ6810990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μόνο για περιοχές με μη σκόπιμη κυκλοφορία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΑξιολόγηση φορτίουΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
QUAZITE PC0608HA0009 Κάλυμμα περιβλήματος κενό 9 3/8 x 7 3/8 βαθμίδα 15 | AD6VHG 4AWU7 PC0608ΗΑ00093 / 4 "9.375 "15,000 λίβρεςPC7.38 "€141.58
QUAZITE PC0608HA0017 Κάλυμμα περιβλήματος Electric 9 3/8 x 7 3/8 Tier 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608ΗΑ00173 / 4 "9.375 "15,000 λίβρεςPC7.38 "€141.58
QUAZITE PG1118CA0009 Κενό κάλυμμα περιβλήματος, 18-1/8" x 11-1/4", Επίπεδο 8 | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 λίβρεςPG11.25 "€358.54
QUAZITE PG1118CA0017 Κάλυμμα περιβλήματος Electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 λίβρεςPG11.25 "€358.54
QUAZITE PG1118HA0009 Κάλυμμα περιβλήματος κενό 18 1/8 x 11 1/4 βαθμίδα 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118ΗΑ00091-3 / 4 "18.125 "15,000 λίβρεςPG11.25 "€357.92
QUAZITE PG1118HA0017 Κάλυμμα περιβλήματος Electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118ΗΑ00171-3 / 4 "18.125 "15,000 λίβρεςPG11.25 "€357.92
QUAZITE PC1212CA0009 Κάλυμμα περιβλήματος κενό 12 13/16 x 12 13/16 βαθμίδα 8 | AD6VHP 4AWY1 PC1212CA00093 / 4 "12 13 / 16 "8000 λίβρεςPC12 13 / 16 "€263.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUAZITE PG1118HH0017 Electric Cover Cover 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22
€626.14 /μονάδα