QUAZITE PC1212CA0009 Κάλυμμα περιβλήματος κενό 12 13/16 x 12 13/16 βαθμίδα 8 | AD6VHP 4AWY1

QUAZITE PC1212CA0009 Κενό κάλυμμα περιβλήματος 12 13/16 x 12 13/16 Επίπεδο 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VHP Μοντέλο: PC1212CA0009Cross Ref: 4AWY1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€263.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόγειο κάλυμμα περιβλήματος
ΧρώμαΓκρί
Τύπος μπουλονιού καλύμματος2 Μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι Hex Head 3 / 8-16 x 1 1/2 UNC
Λογότυπο εξωφύλλουΚενό
Μέγεθος υποδοχής τραβήγματος κάλυψης (σε.)1/2 x 2
Βάθος3 / 4 "
Διάσταση12-13 / 16 "L x 12-13 / 16" Π x 3/4 "Δ
Μήκος12 13 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου8000 λίβρες
ΥλικόΜονολιθικό σκυρόδεμα πολυμερούς
Μέγεθος κουλοχέρη1 / 2 "x 2"
ΧαρακτηριστικάPC
Πλάτος12 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.59
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ6810990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μόνο για περιοχές με μη σκόπιμη κυκλοφορία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΑξιολόγηση φορτίουΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
QUAZITE PC0608HA0009 Κάλυμμα περιβλήματος κενό 9 3/8 x 7 3/8 βαθμίδα 15 | AD6VHG 4AWU7 PC0608ΗΑ00093 / 4 "9.375 "15,000 λίβρεςPC7.38 "€141.58
QUAZITE PC0608HA0017 Κάλυμμα περιβλήματος Electric 9 3/8 x 7 3/8 Tier 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608ΗΑ00173 / 4 "9.375 "15,000 λίβρεςPC7.38 "€141.58
QUAZITE PG1118CA0009 Κενό κάλυμμα περιβλήματος, 18-1/8" x 11-1/4", Επίπεδο 8 | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 λίβρεςPG11.25 "€358.54
QUAZITE PG1118CA0017 Κάλυμμα περιβλήματος Electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 λίβρεςPG11.25 "€358.54
QUAZITE PG1118HA0009 Κάλυμμα περιβλήματος κενό 18 1/8 x 11 1/4 βαθμίδα 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118ΗΑ00091-3 / 4 "18.125 "15,000 λίβρεςPG11.25 "€357.92
QUAZITE PG1118HA0017 Κάλυμμα περιβλήματος Electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118ΗΑ00171-3 / 4 "18.125 "15,000 λίβρεςPG11.25 "€357.92
QUAZITE PG1118HH0017 Κάλυμμα περιβλήματος Electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9 PG1118HH00171-3 / 4 "18.125 "22,500 λίβρεςPG11.25 "€626.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUAZITE PC1212CA0009 Κενό κάλυμμα περιβλήματος 12 13/16 x 12 13/16 Επίπεδο 8
€263.14 /μονάδα