ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS255CL Κρεμαστό και στοίβα κάδου 16 ίντσες Μήκος 11 ίντσες Πλάτος AA2GPQ 10H850

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CL Κάδος ανάρτησης και στοίβαξης 16 ίντσες Μήκος 11 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GPQ Μοντέλο: QUS255CLΣταυρός: 10H850

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€48.43 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος8"
Μέσα σε ύψος7.75 "
Εσωτερικό Μήκος15.125 "
Εσωτερικό πλάτος10 "
Μήκος16 "
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό μήκος16 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DUS255
Τόμος0.81 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.81 cu. ft.
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.134
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)42.93
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧρώμαΎψοςΥλικόΑριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδωνΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS200CL Κρεμαστό και στοίβα Κάδος 5 ίντσες Μήκος 4-1 / 8 ίντσες Πλάτος | AA2GPA 10H835 Qus200cl8 λίβρεςΚαθαρισμός3"Πολυπροπυλένιο13"5"4.125 "€2.65
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS210CL Κρεμαστό και στοίβα κάδου 5-3 / 8 ίντσες Μήκος καθαρό | AA2GPB 10Η836 Qus210cl10 λίβρεςΚαθαρισμός3"Πολυπροπυλένιο13"5.375 "4.125 "€3.24
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS220CL Κρεμαστό και στοίβα κάδου 7-3 / 8 ίντσες Μήκος καθαρό | AA2GPC 10Η837 Qus220cl10 λίβρεςΚαθαρισμός3"Πολυπροπυλένιο13"7.375 "4.125 "€4.41
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS221CL Κρεμαστός κάδος 9-1 / 4 Μήκος 6 ίντσες Πλάτος | AA2GPD 10Η838 Qus221cl20 λίβρεςΚαθαρισμός5"Πολυπροπυλένιο15"9.25 "6"€12.39
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS224CL Κρεμαστό και δοχείο στοίβας 10-7 / 8 ίντσες Μήκος καθαρό | AA2GPE 10H839 Qus224cl30 λίβρεςΚαθαρισμός4"Πολυπροπυλένιο14"10.875 "4.125 "€11.46
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS230CL Κρεμαστό και στοίβα 10-7 / 8 ίντσες Μήκος καθαρό | AA2GPF 10H840 Qus230cl30 λίβρεςΚαθαρισμός5"Πολυπροπυλένιο15"10.875 "5.5 "€11.75
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS234CL Κρεμαστό και στοίβα κάδου 14-3 / 4 ίντσες Μήκος καθαρό | AA2GPG 10H842 Qus234cl50 λίβρεςΚαθαρισμός5"Πολυπροπυλένιο15"14.75 "5.5 "€15.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CL Κάδος ανάρτησης και στοίβαξης 16 ίντσες Μήκος 11 ίντσες πλάτος
€48.43 /μονάδα