QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-265YL Μονάδα ραφιών κάδου 18d x 36w x 75h 24 Bin | AF4DWV 8TKN8

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Μονάδα ραφιών κάδων QSBU-265YL 18d x 36w x 75h 24 κάδοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DWV Μοντέλο: QSBU-265YLCross Ref: 8TKN8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,388.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών κάδου
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Βάθος κάδου18 "
Μπιν ύψος9"
Τύπος κάδουΣτοίβα και Κρεμάστε
Πλάτος κάδου8.25 "
Χωρητικότητα ανά ράφι400 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου2800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων7
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος75 "
συνολικό πλάτος36 "
Βάθος ραφιού18 "
Πλάτος ραφιού36 "
Συνολικός αριθμός κάδων24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.22
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΒάθος ραφιούΣυνολικός αριθμός κάδωνΜπιν ύψοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-245BK Μονάδα ραφιών κάδου 12d x 36w x 75h 24 κάδοι | AF3UED 8CZV4 QSBU-245BK7Μαύρη10.875 "12 "75 "12 "245"€1,132.29
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-250YL Ράφια κάδου 12d x 36w x 75h 14 κάδοι | AF3UEE 8CZV5 QSBU-250YL8Κίτρινο14.75 "12 "75 "12 "147"€871.57
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-250BK Ράφι Μονάδα 12d x 36w x 75h 14 Κάδοι | AF3UEF 8CZV6 QSBU-250BK8Μαύρη14.75 "12 "75 "12 "147"€871.57
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-255YL Μονάδα Ράφια Κάδου 18d x 36w x 75h 21 Κάδοι | AF3UEG 8CZV7 QSBU-255YL8Κίτρινο16 "18 "75 "18 "218"€1,194.78
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-260BL Ράφια κάδου 18d x 36w x 75h 15 κάδοι | AF3UEH 8CZV8 QSBU-260BL6Μπλε18 "18 "75 "18 "1510 "€1,079.61
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-260YL Μονάδα ραφιών κάδου 18d x 36w x 75h 15 κάδοι | AF3UEJ 8CZV9 QSBU-260YL6Κίτρινο18 "18 "75 "18 "1510 "€1,079.61
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSBU-270YL Μονάδα ραφιών κάδου 18d x 36w x 75h 10 κάδοι | AF3UEK 8CZW0 QSBU-270YL6Κίτρινο18 "18 "75 "18 "1011 "€967.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Μονάδα ραφιών κάδων QSBU-265YL 18d x 36w x 75h 24 κάδοι
€1,388.06 /μονάδα