ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QPRHA-101YL Επικλινές σύστημα ραφιών 12 ίντσες D 36 ίντσα πλάτος AF3WDZ 8DMZ4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-101YL Κεκλιμένο σύστημα ραφιών 12 ιντσών D πλάτος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3WDZ Μοντέλο: QPRHA-101YLCross Ref: 8DMZ4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€347.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικλινές σύστημα ραφιών
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Βάθος κάδου11.625 "
Μπιν ύψος4"
Τύπος κάδουΡάφι
Πλάτος κάδου4.125 "
Χωρητικότητα ανά ράφι80 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου240 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος21 "
συνολικό πλάτος36 "
Βάθος ραφιού12 "
Πλάτος ραφιού36 "
Συνολικός αριθμός κάδων24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΜπιν ύψοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QPRHA-107YL Επικλινές σύστημα ραφιών 12 ίντσες D 36 ίντσα πλάτος AF3UEM 8CZW7 Qprha-107yl240 λίβρεςΚίτρινο11.625 "312 "21 "124"€328.97
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QPRHA-109IV Επικλινές σύστημα ραφιών 12d x 36w x 21h Ivory | AF3UEN 8CZW8 Qprha-109iv240 λίβρεςΕλεφαντόδοντο11.625 "312 "21 "94"€367.32
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QPRD-109IV Επικλινές σύστημα ραφιών 48 κάδοι Ελεφαντοστού | AF3UEW 8CZX6 QPRD-109iv800 λίβρεςΕλεφαντόδοντο11.625 "1624 "60 "484"€1,598.70
RFQ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QPRD-109YL Επικλινές σύστημα ραφιών 24 ίντσες D 36 ίντσες πλάτος | AF3UFG 8D130 QPRD-109YL800 λίβρεςΚίτρινο11.625 "1624 "60 "484"€1,598.70
RFQ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QPRS-109RD Επικλινές σύστημα ραφιών 12 ίντσες D 36 ίντσα πλάτος | AF3UPK 8DDV8 QPRS-109RD400 λίβρεςRed11.875 "812 "60 "244"€818.53
RFQ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QPRS-100RD Επικλινές σύστημα ραφιών 12 ίντσες D 36 ίντσες πλάτος | AF3UQJ 8DEA2 QPRS-100RD400 λίβρεςRed11.875 "812 "60 "964"€921.99
RFQ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QPRS-100YL Επικλινές σύστημα ραφιών 12 ίντσες D 36 ίντσες πλάτος | AF3UQK 8DEA3 QPRS-100YL400 λίβρεςΚίτρινο11.875 "812 "60 "964"€921.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-101YL Κεκλιμένο σύστημα ραφιών 12 ιντσών D πλάτος 36 ιντσών
€347.27 /μονάδα