ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS532RD Κάδος 19-3 / 4 ίντσα Μήκος 12-3 / 8 ίντσες Πλάτος κόκκινο AB3VDC 1VH47

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS532RD Κάδος 19-3/4 ίντσες Μήκος 12-3/8 ίντσες Πλάτος Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VDC Μοντέλο: QMS532RDCross Ref: 1VH47

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€43.22 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBin
ΧρώμαRed
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
Μέσα σε ύψος7.25 "
Εσωτερικό Μήκος17.75 "
Εσωτερικό πλάτος11.25 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Εκτός ύψους7.875 "
Εξωτερικό μήκος19.75 "
Εξωτερικό πλάτος12.375 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι DMS532
Χρήση με το Grainger Divider No.1VH13
Τόμος1.11 cu. Φορτ
Χωρητικότητα όγκου1.11 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.41
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδωνΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRB166GY Κάδος 41-7 / 8 ίντσες Μήκος 16-1 / 2 ίντσες Πλάτος γκρι | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 λίβρεςΠολυπροπυλένιο217.5 "41.875 "€236.67
ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRB206GY Κάδος 41-7/8 ίντσες Μήκος 19-7/8 ίντσες Πλάτος Γκρι | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 λίβρεςΠολυπροπυλένιο317.5 "41.875 "€220.75
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QRB246GY Κάδος 41-7 / 8 ίντσες Μήκος 23-7 / 8 ίντσες Πλάτος γκρι | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 λίβρεςΠολυπροπυλένιο317.5 "41.875 "€268.29
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QGH600CL Κάδος 17-1 / 2 ίντσες Μήκος 10-7 / 8 ίντσες Πλάτος Διαφανές | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1 / 2 "--100 λίβρεςΠολυπροπυλένιο-12.5 "17.5 "€44.13
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QGH700CL Κάδος 15-1 / 4 ίντσες Μήκος 19-7 / 8 ίντσες Πλάτος καθαρό | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1 / 4 "--100 λίβρεςΠολυπροπυλένιο-12.437 "15.25 "€102.11
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QGH800CL Κάδος 17-1 / 2 ίντσες Μήκος 16-1 / 2 ίντσες Πλάτος καθαρό | AA2GPY 10Η857 QGH800CL17-1 / 2 "--100 λίβρεςΠολυπροπυλένιο-12.5 "17.5 "€88.50
ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QGH600BL Κάδος 17-1/2 ίντσες Μήκος 10-7/8 ίντσες Πλάτος Μπλε | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 λίβρεςΠολυαιθυλένιο-12.5 "17.5 "€32.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS532RD Κάδος 19-3/4 ίντσες Μήκος 12-3/8 ίντσες Πλάτος Κόκκινο
€43.22 /μονάδα