Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS531BR Ανακυκλωμένος κάδος 19-3 / 4 ίντσες Μήκος 12-3 / 8 ίντσες Πλάτος | AB2TVW 1NTY9

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS531BR Ανακυκλωμένος Κάδος 19-3/4 ίντσες Μήκος 12-3/8 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TVW Μοντέλο: QMS531BRCross Ref: 1NTY9
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
€40.75 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακυκλωμένος κάδος ραφιών
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος5-7 / 8 "
Μέσα σε ύψος5.125 "
Εσωτερικό Μήκος17.75 "
Εσωτερικό πλάτος11.25 "
Μήκος19-3 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους5.875 "
Εξωτερικό μήκος19.75 "
Εξωτερικό πλάτος12.375 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DMS 531
Τόμος0.83 cu. Φορτ
Χωρητικότητα όγκου0.83 cu. Φορτ
Πλάτος12-3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΧρησιμοποιήστε το Divider No.ΤόμοςΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS532BR Ανακυκλωμένος κάδος 19-3 / 4 ίντσες Μήκος 12-3 / 8 ίντσες Πλάτος | AB2TVY 1NTZ2 QMS532BR12.375 "7-7 / 8 "7.25 "Αρ. Όχι DMS5321.11 cu. Φορτ12-3 / 8 "17.75 "11.25 "€37.39
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS533BR Ανακυκλωμένος κάδος 19-3 / 4 ίντσες Μήκος 12-3 / 8 ίντσες Πλάτος | AB2TWA 1NTZ4 QMS533BR12.375 "11-7 / 8 "11 "Αρ. Όχι DMS5331.68 cu. Φορτ12-3 / 8 "17.75 "17.25 "€42.96
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS543BR Ανακυκλωμένος κάδος 19-3 / 4 ίντσες Μήκος 18-3 / 8 ίντσες Πλάτος | AB3PHR 1UNJ2 QMS543BR18.375 "11-7 / 8 "11 "Αρ. Όχι DMS5432.49 cu. Φορτ18-3 / 8 "17.75 "17.25 "€65.72
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS743BR Ανακυκλωμένος κάδος 29 ίντσες Μήκος 18-3 / 8 ίντσες Πλάτος μαύρο | AB3PHU 1UNJ4 QMS743BR18.375 "11-7 / 8 "11 "-3.66 cu. Φορτ18-3 / 8 "26.75 "17.25 "€96.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS531BR Ανακυκλωμένος Κάδος 19-3/4 ίντσες Μήκος 12-3/8 ίντσες Πλάτος
€40.75 /μονάδα