ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS533BR Ανακυκλωμένος κάδος 19-3 / 4 ίντσες Μήκος 12-3 / 8 ίντσες Πλάτος | AB2TWA 1NTZ4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS533BR Ανακυκλωμένος Κάδος 19-3/4 ίντσες Μήκος 12-3/8 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TWA Μοντέλο: QMS533BRCross Ref: 1NTZ4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€45.23 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακυκλωμένος κάδος ραφιών
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος11-7 / 8 "
Μέσα σε ύψος11 "
Εσωτερικό Μήκος17.75 "
Εσωτερικό πλάτος17.25 "
Μήκος19-3 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους11.875 "
Εξωτερικό μήκος19.75 "
Εξωτερικό πλάτος12.375 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι DMS533
Τόμος1.68 cu. Φορτ
Χωρητικότητα όγκου1.68 cu. Φορτ
Πλάτος12-3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)29.72
Μήκος πλοίου (cm)46.74
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΧρησιμοποιήστε το Divider No.ΤόμοςΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS531BR Ανακυκλωμένος κάδος 19-3 / 4 ίντσες Μήκος 12-3 / 8 ίντσες Πλάτος | AB2TVW 1NTY9 QMS531BR12.375 "5-7 / 8 "5.125 "Αρ. Όχι. DMS 5310.83 cu. Φορτ12-3 / 8 "17.75 "11.25 "€43.31
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS532BR Ανακυκλωμένος κάδος 19-3 / 4 ίντσες Μήκος 12-3 / 8 ίντσες Πλάτος | AB2TVY 1NTZ2 QMS532BR12.375 "7-7 / 8 "7.25 "Αρ. Όχι DMS5321.11 cu. Φορτ12-3 / 8 "17.75 "11.25 "€41.09
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS543BR Ανακυκλωμένος κάδος 19-3 / 4 ίντσες Μήκος 18-3 / 8 ίντσες Πλάτος | AB3PHR 1UNJ2 QMS543BR18.375 "11-7 / 8 "11 "Αρ. Όχι DMS5432.49 cu. Φορτ18-3 / 8 "17.75 "17.25 "€72.21
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QMS743BR Ανακυκλωμένος κάδος 29 ίντσες Μήκος 18-3 / 8 ίντσες Πλάτος μαύρο | AB3PHU 1UNJ4 QMS743BR18.375 "11-7 / 8 "11 "-3.66 cu. Φορτ18-3 / 8 "26.75 "17.25 "€106.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS533BR Ανακυκλωμένος Κάδος 19-3/4 ίντσες Μήκος 12-3/8 ίντσες Πλάτος
€45.23 /μονάδα