ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3619-210-32BL Louvered Panel 36 x 6 x 19 Inch Blue | AF4FQB 8UXF8

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-210-32BL Πάνελ με περσίδες 36 x 6 x 19 ιντσών μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4FQB Μοντέλο: QLP-3619-210-32BLCross Ref: 8UXF8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€200.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο Louvered
Χρώμα κάδουΜπλε
Βάθος κάδου5.375 "
Μπιν ύψος3"
Τύπος κάδουΣτοίβα και Κρεμάστε
Πλάτος κάδου4.125 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου175 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πλευρών1
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος19 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός πλευρώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-1819-210-16CL Louvered Panel 18 x 6 x 19 Inch Clear | AA2EDQ 10E927 QLP-1819-210-16CL-Καθαρισμός5.375 "175 λίβρεςΑτσάλι16"19 "€112.95
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-1819-220-16CL Louvered Panel 18 x 8 x 19 Inch Clear | AA2EDR 10E928 QLP-1819-220-16CL-Καθαρισμός7.375 "175 λίβρεςΑτσάλι18"19 "€141.34
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3619-210-32CL Louvered Panel 36 x 6 x 19 Inch Clear | AA2EDU 10E930 QLP-3619-210-32CL-Καθαρισμός5.375 "175 λίβρεςΑτσάλι16"19 "€191.06
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3619-220-32CL Louvered Panel 36 x 8 x 19 Inch Clear | AA2EDV 10E931 QLP-3619-220-32CL-Καθαρισμός7.375 "175 λίβρεςΑτσάλι18"19 "€224.00
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3619-230-18CL Louvered Panel 36 x 11 x 19 Inch Clear | AA2EDW 10E932 QLP-3619-230-18CL-Καθαρισμός10.875 "175 λίβρες16 ga. Ατσάλι111 "19 "€298.02
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661-220-120CL Πάνελ με περσίδες 36 x 8 x 61 ίντσες Clear | AA2EDX 10E933 QLP-3661-220-120CL-Καθαρισμός7.375 "500 λίβρεςΑτσάλι18"61 "€829.12
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3661-230-60CL Louvered Panel 36 x 11 x 61 Inch Clear | AA2EDY 10E934 QLP-3661-230-60CL-Καθαρισμός10.875 "500 λίβρες16 ga. Ατσάλι111 "61 "€922.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-210-32BL Πάνελ με περσίδες 36 x 6 x 19 ιντσών μπλε
€200.30 /μονάδα