ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3661-230-60CL Louvered Panel 36 x 11 x 61 Inch Clear | AA2EDY 10E934

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661-230-60CL Πάνελ με περσίδες 36 x 11 x 61 ίντσες καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2EDY Μοντέλο: QLP-3661-230-60CLΣταυρός: 10E934

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€922.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο Louvered
Χρώμα κάδουΚαθαρισμός
Βάθος κάδου10.875 "
Μπιν ύψος5"
Τύπος κάδουΑνοίξτε το Hopper
Πλάτος κάδου5.5 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Υλικό16 ga. Ατσάλι
Αριθμός πλευρών1
Συνολικό βάθος11 "
συνολικό ύψος61 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων60

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.82
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός πλευρώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-1819-210-16CL Louvered Panel 18 x 6 x 19 Inch Clear | AA2EDQ 10E927 QLP-1819-210-16CL-Καθαρισμός5.375 "175 λίβρεςΑτσάλι16"19 "€112.95
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-1819-220-16CL Louvered Panel 18 x 8 x 19 Inch Clear | AA2EDR 10E928 QLP-1819-220-16CL-Καθαρισμός7.375 "175 λίβρεςΑτσάλι18"19 "€141.34
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3619-210-32CL Louvered Panel 36 x 6 x 19 Inch Clear | AA2EDU 10E930 QLP-3619-210-32CL-Καθαρισμός5.375 "175 λίβρεςΑτσάλι16"19 "€191.06
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3619-220-32CL Louvered Panel 36 x 8 x 19 Inch Clear | AA2EDV 10E931 QLP-3619-220-32CL-Καθαρισμός7.375 "175 λίβρεςΑτσάλι18"19 "€224.00
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3619-230-18CL Louvered Panel 36 x 11 x 19 Inch Clear | AA2EDW 10E932 QLP-3619-230-18CL-Καθαρισμός10.875 "175 λίβρες16 ga. Ατσάλι111 "19 "€298.02
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661-220-120CL Πάνελ με περσίδες 36 x 8 x 61 ίντσες Clear | AA2EDX 10E933 QLP-3661-220-120CL-Καθαρισμός7.375 "500 λίβρεςΑτσάλι18"61 "€829.12
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QLP-3661-240-28CL Louvered Panel 36 x 15 x 61 Inch Clear | AA2EDZ 10E935 QLP-3661-240-28CL-Καθαρισμός14.75 "500 λίβρεςΑτσάλι115 "61 "€895.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661-230-60CL Πάνελ με περσίδες 36 x 11 x 61 ίντσες καθαρό
€922.92 /μονάδα