ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QBR-2721-230-12CL Louvered Bench Rack 27 x 11 x 21 inch Clear | AA2EDL 10E923

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-230-12CL ράφι πάγκου με περσίδες 27 x 11 x 21 ίντσες Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2EDL Μοντέλο: QBR-2721-230-12CLΣταυρός: 10E923

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€264.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχάρα πάγκου με περσίδες
Χρώμα κάδουΚαθαρισμός
Βάθος κάδου10.875 "
Μπιν ύψος5"
Τύπος κάδουΑνοίξτε το Hopper
Πλάτος κάδου5.5 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου140 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πλευρών1
Συνολικό βάθος11 "
συνολικό ύψος21 "
συνολικό πλάτος27 "
Συνολικός αριθμός κάδων12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QBR-2721-210-24CL Louvered Bench Rack 27 x 8 x 21 Inch Clear | AA2EDJ 10E921 QBR-2721-210-24CL140 λίβρεςΚαθαρισμός5.375 "16 ga. Ατσάλι8"21 "27 "24€188.06
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-220-24CL Louvered Bench Rack 27 x 8 x 21 ίντσες Clear AA2EDK 10E922 QBR-2721-220-24CL140 λίβρεςΚαθαρισμός7.375 "Ατσάλι8"21 "27 "24€225.75
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QBR-3619-210-32CL Louvered Bench Rack 36 x 8 x 19 Inch Clear | AA2EDM 10E924 QBR-3619-210-32CL150 λίβρεςΚαθαρισμός5.375 "Ατσάλι8"19 "36 "32€229.36
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QBR-3619-220-32CL Louvered Bench Rack 36 x 8 x 19 inch Clear | AA2EDN 10E925 QBR-3619-220-32CL150 λίβρεςΚαθαρισμός7.375 "Ατσάλι8"19 "36 "32€280.25
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QBR-3619-230-18CL Πάγκος με περσίδες 36 x 11 x 19 ιντσών Clear | AA2EDP 10E926 QBR-3619-230-18CL150 λίβρεςΚαθαρισμός10.875 "Ατσάλι11 "19 "36 "18€332.23
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QBR-1819 Bench Rack 18 x 19 Grey | AC6HJA 33Z134 QBR-1819140 λίβρες--Ατσάλι8"19 "18 "-€109.95
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721 Bench Rack 27 x 21 Γκρι | AC6HJB 33Ζ135 QBR-2721140 λίβρες--Ατσάλι8"21 "27 "-€126.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-230-12CL ράφι πάγκου με περσίδες 27 x 11 x 21 ίντσες Clear
€264.43 /μονάδα