Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB540 / 550C Πλευρική κρεμάστρα 11-3 / 8inl 1 ίντσα Πλάτος Pr | AG4ZPQ 35JG33

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB540/550C Πλαϊνή κρεμάστρα 11-3/8 inl 1 ίντσας πλάτος Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ZPQ Μοντέλο: HMB540/550CCross Ref: 35JG33
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
€7.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στοίβαξης
Χωρητικότητα0.10 cu. ft.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος2"
Χρώμα διαιρέτηΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Ταιριάζει στο πλάτος του κάδου14.5 "
Ύψος1"
Μέσα σε ύψος1"
Μήκος2"
Χωρητικότητα φορτίου175 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας νικελίου-άνθρακα χρωμίου
Εξωτερικό βάθος11-3 / 8 "
Εκτός ύψους1"
Εξωτερικό μήκος11.375 "
Εξωτερικό πλάτος1"
ΧαρακτηριστικάΚρεμάστρα Stack and Hang Mesh
Χρήση μεMesh Stack και Hang Bins
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7326908588

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο πλάτος του κάδουΕξωτερικό μήκοςΤιμή
ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB520C Πλαϊνή κρεμάστρα 4-11/16 ίντσες Μήκος 1 ίντσας Πλάτος Pr | AG4ZPM 35JG30 HMB520C7.25 "4 11 / 16 "€6.56
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB530 / 535C Πλευρική κρεμάστρα 8-1 / 4 Μήκος ίντσας 1 ίντσα Πλάτος Pr | AG4ZPN 35JG31 HMB530 / 535C10.75 "8.25 "€7.19
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB539C Πλευρική κρεμάστρα 7-1 / 16 Μήκος 1 ίντσα Πλάτος Pr | AG4ZPP 35JG32 HMB539C10.5 "7 1 / 16 "€8.27
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB560 / 570C Πλευρική κρεμάστρα 14-1 / 4 Μήκος ίντσας 1 ίντσα Πλάτος Pr | AG4ZPR 35JG34 HMB560 / 570C18.5 "14.25 "€9.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB540/550C Πλαϊνή κρεμάστρα 11-3/8 inl 1 ίντσας πλάτος Pr
€7.39 /μονάδα