Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB530 / 535C Πλευρική κρεμάστρα 8-1 / 4 Μήκος ίντσας 1 ίντσα Πλάτος Pr | AG4ZPN 35JG31

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB530/535C Πλαϊνή κρεμάστρα 8-1/4 ίντσες Μήκος 1 ίντσα Πλάτος Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ZPN Μοντέλο: HMB530/535CCross Ref: 35JG31

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στοίβαξης
Χωρητικότητα0.10 cu. ft.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος2"
Χρώμα διαιρέτηΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Ταιριάζει στο πλάτος του κάδου10.75 "
Ύψος1"
Μέσα σε ύψος1"
Μήκος2"
Χωρητικότητα φορτίου175 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας νικελίου-άνθρακα χρωμίου
Εξωτερικό βάθος8-1 / 4 "
Εκτός ύψους1"
Εξωτερικό μήκος8.25 "
Εξωτερικό πλάτος1"
ΧαρακτηριστικάΚρεμάστρα Stack and Hang Mesh
Χρήση μεMesh Stack και Hang Bins
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7326908588

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο πλάτος του κάδουΕξωτερικό μήκοςΤιμή
ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB520C Πλαϊνή κρεμάστρα 4-11/16 ίντσες Μήκος 1 ίντσας Πλάτος Pr | AG4ZPM 35JG30 HMB520C7.25 "4 11 / 16 "€7.10
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB539C Πλευρική κρεμάστρα 7-1 / 16 Μήκος 1 ίντσα Πλάτος Pr | AG4ZPP 35JG32 HMB539C10.5 "7 1 / 16 "€8.95
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB540 / 550C Πλευρική κρεμάστρα 11-3 / 8inl 1 ίντσα Πλάτος Pr | AG4ZPQ 35JG33 HMB540 / 550C14.5 "11.375 "€7.65
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ HMB560 / 570C Πλευρική κρεμάστρα 14-1 / 4 Μήκος ίντσας 1 ίντσα Πλάτος Pr | AG4ZPR 35JG34 HMB560 / 570C18.5 "14.25 "€9.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB530/535C Πλαϊνή κρεμάστρα 8-1/4 ίντσες Μήκος 1 ίντσα Πλάτος Pr
€7.76 /μονάδα