ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DG93060CO Esd Divider Box 22-1 / 2 x 17-1 / 2 x 6 Inch Black | AC3FPZ 2TB33

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG93060CO Esd Divider Box 22-1/2 x 17-1/2 x 6 ιντσών Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FPZ Μοντέλο: DG93060COCross Ref: 2TB33

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.34 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςESD Conductive Divider Box
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος6"
Μέσα σε ύψος5.5 "
Εσωτερικό Μήκος20.625 "
Εσωτερικό πλάτος15.625 "
Μήκος22-1 / 2 "
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων11
Short of Divider Slots15
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος22.5 "
Εξωτερικό πλάτος17.5 "
ΣτυλΔιαιρετό πλέγμα
Επιφανειακή αντίστασηΛιγότερο από 105 Ohms / sq.
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DL93060CO και DS93060CO
Πλάτος17-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5795
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)44.7
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΧρησιμοποιήστε το Divider No.ΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DG91035CO Esd Divider Box 10-7 / 8 x 8-1 / 4 x 3-1 / 2in | AC3FPT 2TB27 DG91035CO3.5 "3-1 / 2 "3"10.875 "8.25 "Αρ. Όχι. DL91035CO και DS91035CO8-1 / 4 "9.187 "€22.68
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DG91050CO Esd Divider Box 10-7 / 8 x 8-1 / 4 x 5 Inch Black | AC3FPU 2TB28 DG91050CO5"5"4.5 "10.875 "8.25 "Αρ. Όχι. DL91050CO και DS91050CO8-1 / 4 "9.187 "€27.58
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DG92035CO Esd Divider Box 16-1 / 2 x 10-7 / 8 x 3-1 / 2 In | AC3FPV 2TB29 DG92035CO3.5 "3-1 / 2 "3"16.5 "10.875 "Αρ. Όχι. DL92035CO και DS92035CO10-7 / 8 "14.875 "€33.15
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DG92060CO Esd Divider Box 16-1 / 2 x 10-7 / 8 x 6 Inch Black | AC3FPW 2TB30 DG92060CO6"6"5.5 "16.5 "10.875 "Αρ. Όχι. DL92060CO και DS92060CO10-7 / 8 "14.875 "€41.63
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DG92080CO Esd Divider Box 16-1 / 2 x 10-7 / 8 x 8 Inch Black | AC3FPX 2TB31 DG92080CO8"8"7.5 "16.5 "10.875 "Αρ. Όχι. DL92080CO και DS92080CO10-7 / 8 "14.875 "€55.14
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DG93030CO Esd Divider Box 22-1 / 2 x 17-1 / 2 x 3 Inch Black | AC3FPY 2TB32 DG93030CO3"3"2.5 "22.5 "17.5 "Αρ. Όχι. DL93030CO και DS93030CO17-1 / 2 "20.625 "€82.14
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DG93080CO Esd Divider Box 22-1 / 2 x 17-1 / 2 x 8 Inch Black | AC3FQA 2TB34 DG93080CO8"8"7.5 "22.5 "17.5 "Αρ. Όχι. DL93080CO και DS93080CO17-1 / 2 "20.625 "€99.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG93060CO Esd Divider Box 22-1/2 x 17-1/2 x 6 ιντσών Μαύρο
€96.34 /μονάδα