QORPAK PLC-03596 Bottle Wide Mouth 16 Oz Round HDPE PK24 | AG9QCJ 21RM39

QORPAK PLC-03596 Bottle Wide Mouth 16 Oz Στρογγυλό HDPE PK24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9QCJ Μοντέλο: PLC-03596Cross Ref: 21RM39

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€95.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
ΑυτόκλειστοΟχι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΆσπρο
Υλικό σώματοςHDPE
ΣωματότυποςΗμιδιαφανής
Χωρητικότητα17 ουγκιά
ΚλείσιμοΝαι
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Τύπος κλεισίματοςΒιδώστε
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας53-400 mm
Shapeγύρος
ΧαρακτηριστικάΔειγματοληψία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό επένδυσης κλεισίματος εργαστηρίου: F217
    • Στείρα / Μη αποστειρωμένα: Μη αποστειρωμένα
    • Προκαθαρισμένος: Κανένας
    • Σχεδιασμός επένδυσης κλεισίματος εργαστηρίου: Επίπεδο
    • Ονομαστική χωρητικότητα εργαστηρίου - Αγγλικά: 17 oz.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό κλεισίματοςΒασικό υλικόΧρώμα σώματοςΤύπος κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΣτόμαΤιμή
QORPAK 239525 Πλαστικό μπουκάλι 1000ml Φυσικό - Συσκευασία 12 | AC8AVZ 39Η525 239525Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-95mm119mmΕυρύς€123.23
QORPAK 239526 Πλαστικό μπουκάλι 1000ml Φυσικό - Συσκευασία 12 | AC8AWA 39Η526 239526Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-95mm49mmΕυρύς€168.92
QORPAK 239528 Πλαστική φιάλη 125ml Φυσική συσκευασία 48 | AC8AWC 39Η528 239528Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-47mm214mmΕυρύς€141.92
QORPAK 239529 Πλαστική φιάλη 125ml Φυσική συσκευασία 48 | AC8AWD 39Η529 239529Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-47mm79mmΕυρύς€167.11
QORPAK 239535 Πλαστικό μπουκάλι 16 ουγγιές φυσικό - Συσκευασία 24 | AC8AWK 39H535 239535Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-62mm89mmΣτενός€130.06
QORPAK 239536 Πλαστικό Μπουκάλι 16 Ουγγιές Φυσικό - Συσκευασία 24 | AC8AWL 39H536 239536Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-73mm168mmΣτενός€227.27
QORPAK 239537 Πλαστικό μπουκάλι 16 ουγγιές φυσικό - Συσκευασία 24 | AC8AWM 39Η537 239537Προκαθαρισμένο μπουκάλιΠολυπροπυλένιοπλαστικόςΦυσικό-73mm210mmΕυρύς€222.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK PLC-03596 Bottle Wide Mouth 16 Oz Στρογγυλό HDPE PK24
€95.75 /μονάδα