DAYTON 2LRY8 Αμορτισέρ τετραγώνου ελέγχου 15-3 / 4in W 15-3 / 4in H | AC2PCV

DAYTON 2LRY8 τετράγωνο αποσβεστήρα ελέγχου 15-3/4in W 15-3/4in H

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2PCV Μοντέλο: 2LRY8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€253.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο απόσβεσης ελέγχου
Άξονας Ντία.1 / 2 "
ΡουλεμάνΣυνθετικός τύπος μανικιού
Υλικό λεπίδας16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Τύπος λεπίδαςΛεπίδα 3V
Ύψος αγωγού16 "
Πλάτος αγωγού16 "
Για χρήση σεΣυστήματα χαμηλής έως μέσης πίεσης και ταχύτητας
Βάθος πλαισίου5"
Ύψος πλαισίου15-3 / 4 "
Υλικό πλαισίων16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Πλαίσιο Πλάτος15-3 / 4 "
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα3000 fpm
Μέγιστο διαφορικό πίεσης5 "wg
ΣφραγίδεςΕξωθημένη λεπίδα βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0075
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)48.51
Πλάτος πλοίου (cm)47.5
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Άξονας (επιχρυσωμένος χάλυβας)
    • Σύνδεση (Πλευρά, εκτός αέρα, κρυμμένο σε πλαίσιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣφραγίδεςΥλικό λεπίδαςΤύπος λεπίδαςΎψος αγωγούΠλάτος αγωγούΓια χρήση σεΥλικό πλαισίωνΜέγιστη. ΤαχύτηταΤιμή
DAYTON 2LRY6 Αμορτισέρ ελέγχου τετραγωνικής έντασης 9-3 / 4in W | AC2PCT 2LRY6Εξωθημένη λεπίδα βινυλίου16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλιΛεπίδα 3V10 "10 "Συστήματα χαμηλής έως μέσης πίεσης και ταχύτητας16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι3000 fpm€229.02
DAYTON 2LRY7 Τετράγωνο αποσβεστήρα ελέγχου 11-3/4in W 11-3/4in H | AC2PCU 3HGN3 2LRY7Εξωθημένη λεπίδα βινυλίου16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλιΛεπίδα 3V12 "12 "Συστήματα χαμηλής έως μέσης πίεσης και ταχύτητας16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι3000 fpm€227.09
DAYTON 2LRY9 Αμορτισέρ τετραγώνου ελέγχου 17-3 / 4in W 17-3 / 4in H | AC2PCW 2LRY9Εξωθημένη λεπίδα βινυλίου16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλιΛεπίδα 3V18 "18 "Συστήματα χαμηλής έως μέσης πίεσης και ταχύτητας16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι3000 fpm€313.04
DAYTON 2LRZ1 Τετράγωνο αμορτισέρ 23-3 / 4in W 23-3 / 4in H | AC2PCX 2LRZ1Εξωθημένη λεπίδα βινυλίου16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλιΛεπίδα 3V24 "24 "Συστήματα χαμηλής έως μέσης πίεσης και ταχύτητας16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι3000 fpm€366.79
DAYTON 3HGN6 Τετράγωνο αμορτισέρ 23-3 / 4in W 23-3 / 4in H | AC9LNH 3ΗGN6TPE Λεπίδα, 304 Ανοξείδωτο Jamb14 ga. Γαλβανισμένο ατσάλιΚατασκευασμένο Airfoil24 "24 "Συστήματα μέσης έως υψηλής πίεσης και ταχύτητας16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι4000 fpm€334.44
DAYTON 3HGP3 Πλατεία Damper 9-3 / 4in W 9-3 / 4in H | AC9LNP 3ΗGP3TPE λεπίδα, ανοξείδωτο ατσάλι τύπου συμπίεσης1/8 ga. Εξωθημένο αλουμίνιοΕξωθημένο Airfoil10 "10 "Συστήματα μέσης έως υψηλής πίεσης και ταχύτητας1/8 ga. Εξωθημένο αλουμίνιο6000 fpm€346.97
DAYTON 3HGP5 Αμορτισέρ τετραγωνικού ελέγχου 15-3 / 4in W 15-3 / 4in H | AC9LNR 3ΗGP5TPE λεπίδα, ανοξείδωτο ατσάλι τύπου συμπίεσης1/8 ga. Εξωθημένο αλουμίνιοΕξωθημένο Airfoil16 "16 "Συστήματα μέσης έως υψηλής πίεσης και ταχύτητας1/8 ga. Εξωθημένο αλουμίνιο6000 fpm€677.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2LRY8 τετράγωνο αποσβεστήρα ελέγχου 15-3/4in W 15-3/4in H
€253.86 /μονάδα