QORPAK PLA-03347 Βάζο 8 ουγγιών 89-400 Pk 168 | AD4PJC 41W336

QORPAK PLA-03347 Βάζο 8 ουγγιά 89-400 Pk 168

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4PJC Μοντέλο: PLA-03347Cross Ref: 41W336

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€355.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με καπάκι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα8 ουγκιά
Υλικό κλεισίματοςΔεν περιλαμβάνονται
Διάμετρος88mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος64mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας89-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΤιμή
QORPAK PLC-03693 Βάζο 1 ουγγιά - Πακέτο 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Φυσικό1 Oz.Πολυπροπυλένιο38mm41mm43-400 mm€166.90
QORPAK PLC-03696 Βάζο 2 ουγγιών Πακέτο 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Φυσικό2 ουγκιάΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου52mm46mm53-400 mm€134.23
QORPAK PLC-03697 Βάζο 2 ουγγιών Πακέτο 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Φυσικό2 ουγκιάΠολυπροπυλένιο52mm46mm53-400 mm€137.31
QORPAK PLC-03700 Βάζο 4 ουγγιών - Πακέτο 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Φυσικό4 ουγκιάΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου56mm70mm58-400 mm€118.53
QORPAK PLC-03701 Βάζο 4 ουγγιών - Πακέτο 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Φυσικό4 ουγκιάΠολυπροπυλένιο56mm70mm58-400 mm€128.49
QORPAK PLC-03703 Βάζο 8 ουγγιών - Πακέτο 36 | AD4NBK 41U381 PLC-03703Φυσικό8 ουγκιάΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου88mm64mm89-400 mm€219.95
QORPAK PLC-03704 Βάζο 8 ουγγιών - Πακέτο 36 | AD4NBL 41U382 PLC-03704Φυσικό8 ουγκιάΠολυπροπυλένιο88mm64mm89-400 mm€212.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK PLA-03347 Βάζο 8 ουγγιά 89-400 Pk 168
€355.94 /μονάδα