QORPAK GLC-07017 Bottle Cleaned 1 Ounce 20-400 Pack Of 432 | AD4PEQ 41W247

QORPAK GLC-07017 Bottle Cleaned 1 Ounce 20-400 Pack of 432

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4PEQ Μοντέλο: GLC-07017Cross Ref: 41W247

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,088.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροκαθαρισμένο μπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα1 Oz.
ΤάξηΚενό και ιονισμένο
Χρώμα κλεισίματοςΠράσινο
Υλικό κλεισίματοςΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE
Διάμετρος31mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος79mm
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας20-400 mm
ShapeΓύρος της Βοστώνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.8335
Ύψος πλοίου (cm)25.7
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Κωδικός ΕΣ7010900540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος αποφοίτησηςΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΎψοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΤιμή
QORPAK 239530 Γυάλινο Μπουκάλι 16 Ουγγιές Κεχριμπάρι - Συσκευασία 12 | AC8AWE 39H530 239530Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι16 ουγκιά119mmΣτενός28-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€166.01
QORPAK 239531 Γυάλινη φιάλη 16 ουγγιές διαφανής - συσκευασία 12 | AC8AWF 39Η531 239531Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός16 ουγκιά146mmΣτενός28-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€160.10
QORPAK 239534 Γυάλινη φιάλη 16 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AC8AWJ 39H534 239534Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός16 ουγκιά89mmΕυρύς63-400 mmγύρος-€196.98
QORPAK 239541 Γυάλινη φιάλη 32 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AC8AWR 39H541 239541Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός32 ουγκιά86mmΣτενός33-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€218.74
QORPAK 239552 Γυάλινη φιάλη 4 ουγγιές διαφανή - Συσκευασία 24 | AC8AXD 39Η552 239552Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός4 ουγκιά133mmΣτενός24-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€174.06
QORPAK 239562 Γυάλινη φιάλη 8 ουγγιές κεχριμπάρι - Συσκευασία 24 | AC8AXP 39Η562 239562Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι8 ουγκιά68mmΣτενός24-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€197.43
QORPAK 239565 Γυάλινη φιάλη 8 ουγγιές διαφανή - Συσκευασία 24 | AC8AXT 39Η565 239565Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός8 ουγκιά94mmΣτενός24-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€140.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-07017 Bottle Cleaned 1 Ounce 20-400 Pack of 432
€1,088.86 /μονάδα