Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QORPAK GLC-01466 Στρογγυλό ποτήρι Grad με καπάκι 30 Ml - Συσκευασία 48 | AD2RTU 3TRH2

QORPAK GLC-01466 Στρογγυλό ποτήρι Grad με καπάκι 30 Ml - Συσκευασία 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RTU Μοντέλο: GLC-01466Cross Ref: 3TRH2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€139.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό ποτήρι με καπάκι
Χωρητικότητα30 mL / 1 ουγκιές.
ΧρώμαΚαθαρισμός
φινίρισμα33mm / 400
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησηςml και ουγκιές
Ύψος68

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Κωδικός ΕΣ7010900540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-01466 Στρογγυλό ποτήρι Grad με καπάκι 30 Ml - Συσκευασία 48
€139.27 /μονάδα