QORPAK GLC-01364 Μπουκάλι γαλλική πλατεία με καπάκι 480 Ml - Συσκευασία 24 | AD2WGE 3VDT9

QORPAK GLC-01364 Μπουκάλι French Square With Cap 480 Ml - Συσκευασία 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WGE Μοντέλο: GLC-01364Cross Ref: 3VDT9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€177.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠυρίμαχο γυαλί τύπου III
Χωρητικότητα480 mL / 16 ουγκιές.
Χρώμα κλεισίματοςΠράσινο
Υλικό κλεισίματοςΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE
Βάθος68.36mm
Διάμετρος62mm
φινίρισμα48-400
Εύρος αποφοίτησης32 ουγκιά
Ύψος167mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας48-400 mm
ShapeΓαλλική πλατεία
Πλάτος68.36mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7010900520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΥλικό κλεισίματοςΤιμή
QORPAK GLC-01397 Πλατεία Βαθμολογημένο Ποτήρι με Καπάκι 960 Ml - Συσκευασία 12 | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 mL / 32 ουγκιές.ΜαύρηΕυρύς58-400 mmΤετράγωνα83Φαινολικός πολτός / επένδυση βινυλίου€151.07
QORPAK GLA-00815 Μπουκάλι Στενό Στόμα 8 Ουγγιά Διαφανής - Συσκευασία 24 | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 mL / 8 ουγκιές.-Στενός24-400 mmγύρος-Δεν περιλαμβάνονται€71.85
QORPAK GLA -00849 Bottle Wide Mouth Glass 16 Ounce Clear - Pack Of 24 | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 mL / 16 ουγκιές.-Ευρύς70-400 mmγύρος-Δεν περιλαμβάνονται€109.63
QORPAK GLA -00883 Bottle Wide Mouth Glass 128 Ounce Clear - Pack Of 4 | AD2UHK 3UED8 GLA-00883256mm3,840 mL / 128 ουγκιές.-Ευρύς89-400 mmγύρος-Δεν περιλαμβάνονται€65.80
QORPAK GLC-01311 Μπουκάλι Γαλλική Πλατεία Με Καπάκι 120 Ml - Συσκευασία 24 | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 mL / 4 ουγκιές.ΠράσινοΕυρύς33-400 mmΓαλλική πλατεία45Θερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€105.38
QORPAK GLC-01336 Μπουκάλι γαλλική πλατεία με καπάκι 240 Ml - Συσκευασία 24 | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 mL / 8 ουγκιές.ΠράσινοΕυρύς43-400 mmΓαλλική πλατεία51Θερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€147.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-01364 Μπουκάλι French Square With Cap 480 Ml - Συσκευασία 24
€177.75 /μονάδα