QORPAK GLA -00849 Bottle Wide Mouth Glass 16 Ounce Clear - Pack Of 24 | AD2UHJ 3UED2

QORPAK GLA-00849 Φαρδύ στόμιο γυαλί 16 ουγγιών Clear - Πακέτο 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UHJ Μοντέλο: GLA-00849Cross Ref: 3UED2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€109.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠυρίμαχο γυαλί τύπου III
Χωρητικότητα480 mL / 16 ουγκιές.
Υλικό κλεισίματοςΔεν περιλαμβάνονται
Διάμετρος76mm
φινίρισμα70-400
Εύρος αποφοίτησης480 mL / 16 ουγκιές.
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησηςml και ουγκιές
Ύψος145mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας70-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.98
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ7010900520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΥλικό κλεισίματοςΤιμή
QORPAK GLC-01397 Πλατεία Βαθμολογημένο Ποτήρι με Καπάκι 960 Ml - Συσκευασία 12 | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 mL / 32 ουγκιές.ΜαύρηΕυρύς58-400 mmΤετράγωνα83Φαινολικός πολτός / επένδυση βινυλίου€151.07
QORPAK GLA-00815 Μπουκάλι Στενό Στόμα 8 Ουγγιά Διαφανής - Συσκευασία 24 | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 mL / 8 ουγκιές.-Στενός24-400 mmγύρος-Δεν περιλαμβάνονται€71.85
QORPAK GLA -00883 Bottle Wide Mouth Glass 128 Ounce Clear - Pack Of 4 | AD2UHK 3UED8 GLA-00883256mm3,840 mL / 128 ουγκιές.-Ευρύς89-400 mmγύρος-Δεν περιλαμβάνονται€65.80
QORPAK GLC-01311 Μπουκάλι Γαλλική Πλατεία Με Καπάκι 120 Ml - Συσκευασία 24 | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 mL / 4 ουγκιές.ΠράσινοΕυρύς33-400 mmΓαλλική πλατεία45Θερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€105.38
QORPAK GLC-01336 Μπουκάλι γαλλική πλατεία με καπάκι 240 Ml - Συσκευασία 24 | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 mL / 8 ουγκιές.ΠράσινοΕυρύς43-400 mmΓαλλική πλατεία51Θερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€147.00
QORPAK GLC-01364 Μπουκάλι γαλλική πλατεία με καπάκι 480 Ml - Συσκευασία 24 | AD2WGE 3VDT9 GLC-01364167mm480 mL / 16 ουγκιές.ΠράσινοΕυρύς48-400 mmΓαλλική πλατεία68.36mmΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE€177.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLA-00849 Φαρδύ στόμιο γυαλί 16 ουγγιών Clear - Πακέτο 24
€109.63 /μονάδα