QORPAK GLC-01227 Bottle Cleaned 32 Ounce 33-400 - Πακέτο 12 | AD4NVR 41W036

QORPAK GLC-01227 Bottle Cleaned 32 Ounce 33-400 - Pack of 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4NVR Μοντέλο: GLC-01227Cross Ref: 41W036

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€125.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροκαθαρισμένο μπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα32 ουγκιά
ΤάξηΚενό και ιονισμένο
Χρώμα κλεισίματοςΜαύρη
Υλικό κλεισίματοςPhenolic / PolyCone
Διάμετρος94mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος210mm
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας33-400 mm
ShapeΓύρος της Βοστώνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.831
Ύψος πλοίου (cm)21.11
Μήκος πλοίου (cm)38.25
Πλάτος πλοίου (cm)28.73
Κωδικός ΕΣ7010900520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος αποφοίτησηςΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΎψοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΤιμή
QORPAK 239530 Γυάλινο Μπουκάλι 16 Ουγγιές Κεχριμπάρι - Συσκευασία 12 | AC8AWE 39H530 239530Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι16 ουγκιά119mmΣτενός28-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€166.01
QORPAK 239531 Γυάλινη φιάλη 16 ουγγιές διαφανής - συσκευασία 12 | AC8AWF 39Η531 239531Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός16 ουγκιά146mmΣτενός28-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€160.10
QORPAK 239534 Γυάλινη φιάλη 16 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AC8AWJ 39H534 239534Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός16 ουγκιά89mmΕυρύς63-400 mmγύρος-€196.98
QORPAK 239541 Γυάλινη φιάλη 32 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AC8AWR 39H541 239541Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός32 ουγκιά86mmΣτενός33-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€218.74
QORPAK 239552 Γυάλινη φιάλη 4 ουγγιές διαφανή - Συσκευασία 24 | AC8AXD 39Η552 239552Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός4 ουγκιά133mmΣτενός24-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€174.06
QORPAK 239562 Γυάλινη φιάλη 8 ουγγιές κεχριμπάρι - Συσκευασία 24 | AC8AXP 39Η562 239562Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι8 ουγκιά68mmΣτενός24-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€197.43
QORPAK 239565 Γυάλινη φιάλη 8 ουγγιές διαφανή - Συσκευασία 24 | AC8AXT 39Η565 239565Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός8 ουγκιά94mmΣτενός24-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€140.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-01227 Bottle Cleaned 32 Ounce 33-400 - Pack of 12
€125.13 /μονάδα