Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QORPAK GLA-00955 Μπουκάλι με ασφαλή επίστρωση 16 ουγγιών Κεχριμπάρι - Πακέτο 12 | AD2UHF 3UEA8

QORPAK GLA-00955 Μπουκάλι με επίστρωση ασφαλείας 16 ουγγιών πορτοκαλί - Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UHF Μοντέλο: GLA-00955Cross Ref: 3UEA8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€215.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι με επικάλυψη ασφαλείας
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΓυάλινος τύπος III - Πλαστικοποιημένος
Χωρητικότητα480 mL / 16 ουγκιές.
Υλικό κλεισίματοςΔεν περιλαμβάνονται
Διάμετρος75mm
φινίρισμα28-400
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος168mm
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας28-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ7010900520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςφινίρισμαΎψοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΤιμή
QORPAK GLA-00957 Μπουκάλι με επίστρωση ασφαλείας 32 ουγγιών Κεχριμπάρι - Πακέτο 12 | AD2UHG 3UEC2 GLA-00957950 mL / 32 ουγκιές.94mm33-400210mmΣτενός33-400 mm€284.52
QORPAK GLA-00964 Μπουκάλι Safety Wide Mouth 8oz Amber - Πακέτο 24 | AD2UHQ 3UEG3 GLA-00964240 mL / 8.5 ουγκιές.65mm45-400119mmΕυρύς45-400 mm€372.97
QORPAK GLA-00966 Bottle Safety Wide Mouth 16oz Amber - Πακέτο 12 | AD2UHT 3UEG6 GLA-00966500 mL / 17 ουγκιές.81mm53-400146mmΕυρύς53-400 mm€240.17
QORPAK GLA-00968 Bottle Safety Wide Mouth 32oz Amber - Πακέτο 12 | AD2UHV 3UEG9 GLA-00968950 mL / 32 ουγκιές.99mm53-400178mmΕυρύς53-400 mm€287.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLA-00955 Μπουκάλι με επίστρωση ασφαλείας 16 ουγγιών πορτοκαλί - Πακέτο 12
€215.47 /μονάδα