QMARK MUH504 Ηλεκτρική θερμαντική μονάδα χάλυβα 3000 Cfm | AF6QQD 20CA37

QMARK MUH504 Θερμοσίφωνας Ηλεκτρικής Μονάδας Steel 3000 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QQD Μοντέλο: MUH504Cross Ref: 20CA37

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,735.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα3000 cfm
Ενισχυτές AC60.2
BtuH170,650
Τάση πηνίου επαφέα24
Βάθος17.125 "
Ύψος30 "
Οριζόντια ρίψη αέρα60 πόδια.
Φινίρισμα στέγασηςΣκονισμένο με σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
kW50.0
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης15 πόδια.
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος ή οροφή, κάθετα ή οριζόντια
Φάση3
Θερμ. Αύξηση61 βαθμοί F
Κάθετη κάλυψη δαπέδου63 πόδια.
Κάθετη στήριξη H25 πόδια.
Τάση480
Πλάτος26.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.3
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΡοή αέραΕνισχυτές ACΤάσηΠλάτοςBtuHΒάθοςΎψοςΤιμή
QMARK MUH506 Ηλεκτρική μονάδα θερμαντήρα χάλυβα 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 βαθμοί F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "€9,700.57
QMARK MUH508 Ηλεκτρική μονάδα Θέρμανση Χάλυβας 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 βαθμοί F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€10,509.40
QMARK MUH0361 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 βαθμοί F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "€1,526.45
QMARK MUH0371 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 βαθμοί F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "€1,114.44
QMARK MUH0561 Ηλεκτρική μονάδα Θέρμανση Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 βαθμοί F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "€1,797.97
QMARK MUH0571 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 βαθμοί F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "€1,166.12
QMARK MUH073 Ηλεκτρική θερμαντική μονάδα χάλυβας 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 βαθμοί F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "€1,845.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK MUH504 Θερμοσίφωνας Ηλεκτρικής Μονάδας Steel 3000 Cfm
€10,735.65 /μονάδα