QMARK MUH256 Ηλεκτρική θερμαντική μονάδα χάλυβα 2100 Cfm | AF6QPU 20CA28

QMARK MUH256 Θερμοσίφωνας Ηλεκτρικής Μονάδας Steel 2100 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QPU Μοντέλο: MUH256Cross Ref: 20CA28

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,874.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα2100 cfm
Ενισχυτές AC24.2
BtuH85,325
Τάση πηνίου επαφέα24
Βάθος11.75 "
Ύψος30 "
Οριζόντια ρίψη αέρα50 πόδια.
Φινίρισμα στέγασηςΣκονισμένο με σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
kW25.0
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης13 πόδια.
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος ή οροφή, κάθετα ή οριζόντια
Φάση3
Θερμ. Αύξηση44 βαθμοί F
Κάθετη κάλυψη δαπέδου63 πόδια.
Κάθετη στήριξη H23 πόδια.
Τάση600
Πλάτος26.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.18
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)41.59
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΡοή αέραΕνισχυτές ACΤάσηΠλάτοςBtuHΒάθοςΎψοςΤιμή
QMARK MUH506 Ηλεκτρική μονάδα θερμαντήρα χάλυβα 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 βαθμοί F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "€9,700.57
QMARK MUH508 Ηλεκτρική μονάδα Θέρμανση Χάλυβας 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 βαθμοί F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€11,466.17
QMARK MUH0361 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 βαθμοί F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "€1,616.00
QMARK MUH0371 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 βαθμοί F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "€1,301.03
QMARK MUH0561 Ηλεκτρική μονάδα Θέρμανση Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 βαθμοί F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "€1,922.64
QMARK MUH0571 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 βαθμοί F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "€1,355.72
QMARK MUH073 Ηλεκτρική θερμαντική μονάδα χάλυβας 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 βαθμοί F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "€2,045.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK MUH256 Θερμοσίφωνας Ηλεκτρικής Μονάδας Steel 2100 Cfm
€5,874.65 /μονάδα