QMARK MUH0341 Θέρμανση μονάδας 3kw 480v | AB8CUA 25D232

QMARK MUH0341 Θερμαντήρας Μονάδας 3kw 480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8CUA Μοντέλο: MUH0341Σταυρός: 25D232

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,311.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα350 cfm
Ενισχυτές AC3.6
BtuH10,200
Τάση πηνίου επαφέα24
Βάθος7.5 "
Ύψος16 "
Οριζόντια ρίψη αέρα12 πόδια.
Φινίρισμα στέγασηςΠαλτό σε σκόνη πολυεστέρα
Στέγαση Υλικό20 ga. Ατσάλι
Hz60
kW3.0
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης8 πόδια.
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση3
Θερμ. Αύξηση27 βαθμοί F
Κάθετη κάλυψη δαπέδου9 πόδια.
Κάθετη στήριξη H9 πόδια.
Τάση480
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.98
Ύψος πλοίου (cm)50.29
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΡοή αέραΕνισχυτές ACΤάσηΠλάτοςBtuHΒάθοςΎψοςΤιμή
QMARK MUH0321 Θέρμανση μονάδας 3kw 240 / 208v | AB8CTZ 25D231 MUH032127 βαθμοί F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "€980.41
QMARK MUH0381 Θέρμανση μονάδας 3kw 208v | AB8CUB 25D233 MUH038127 βαθμοί F350 cfm14.520814 "10,2007.5 "16 "€980.41
QMARK MUH0521 Θερμαντήρας Ηλεκτρικής Μονάδας, 5kW, 208/240 V | AB8CUC 25D234 MUH052145 βαθμοί F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "€1,129.62
QMARK MUH0541 Θέρμανση μονάδας 5kw 480v | AB8CUD 25D235 MUH054145 βαθμοί F350 cfm6.048014 "17,0007.5 "16 "€1,495.37
QMARK MUH0581 Θέρμανση μονάδας 5kw 208v | AB8CUE 25D236 MUH058145 βαθμοί F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "€1,105.43
QMARK MUH072 Θέρμανση μονάδας 7.5kw 240 / 208v | AB8CUF 25D237 MUH07237 βαθμοί F650 cfm31.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "€1,562.20
Θερμοσίφωνας QMARK MUH074 7.5kw 480v | AB8CUG 25D238 MUH07437 βαθμοί F650 cfm9.048019 "25,6007.5 "21.75 "€2,108.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK MUH0341 Θερμαντήρας Μονάδας 3kw 480v
€1,311.67 /μονάδα