Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QMARK B20 Βάση στήριξης 15kw Θερμοσίφωνες | AB8CUM 25D243

QMARK B20 Βάση στήριξης Θερμοσίφωνες 15kw

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8CUM Μοντέλο: B20Σταυρός: 25D243
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
€221.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τοποθέτησης
Βάθος20.5 "
Ταιριάζει KW15.0
Ύψος10 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος και οροφή
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.915
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία μοτίβου (οριζόντια ή κάθετη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤαιριάζει KWΎψοςΤοποθέτηση ΤύποςΠλάτοςΤιμή
QMARK B10 Βάση στήριξης 3-10 Kw Θερμοσίφωνες | AB8CUL 25D242 B1020.5 "από 3.0 έως 10.010 "Τοίχος και οροφή2 5 / 16 "€156.15
QMARK B30 Βάση στήριξης Τοίχος/οροφή | AF6QNM 20CA40 B3035-9 / 16 "από 25 έως 3014 15 / 16 "Τοίχος / Οροφή10.5 "€328.02
QMARK B50 Βάση στήριξης τοίχος/οροφή | AF6QNN 20CA41 B5035-9 / 16 "από 40 έως 5014 15 / 16 "Τοίχος / Οροφή15 13 / 16 "€282.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK B20 Βάση στήριξης Θερμοσίφωνες 15kw
€221.21 /μονάδα