Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 MGFL12T Θηλυκό Ss/ptfe Άκρο Ράβδου Αριστερό 12/12.065mm | AC8EVA 39N488

QA1 MGFL12T Θηλυκό Ss/ptfe Ακρόμπαρο Αριστερό 12/12.065mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8EVA Μοντέλο: MGFL12TΣταυρός: 39N488
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
€142.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκρο ράβδου SS / PTFE
Μπάλα440C SS σφαιρικό
Ρουλεμάν440C SS σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση AM12 x 1.75
Διάσταση AA12 / 12.065 mm
Διάσταση Ε30mm
Διάσταση G50mm
Διάσταση Η24mm
Διάσταση J65mm
Διάσταση Ν16mm
ΣτέγασηΑνοξείδωτο 300 σειρών
Μέσα Dia.12 / 12.065 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 27
ΝήμαΑριστερό χέρι
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75
ΧαρακτηριστικάΓυναικεία πεδιάδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.6
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 MGFL5T Γυναικείο Ss / ptfe Ράβδος άκρο αριστερά 5 / 5.065mm | AC8EUR 39N480 MGFL5TΠτυχία 22M5 x 0.85 / 5.065 mmΑριστερό χέριM5 x 0.816mm27mm14mm€53.56
QA1 MGFR6T Γυναικείο Ss / ptfe Ράβδος άκρο δεξιού 6 / 6.065mm | AC8EUT 39N481 MGFR6TΠτυχία 23M6 x 1.06 / 6.065 mmΔεξί χέριM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFL6T Γυναικείο Ss / ptfe Ράβδος άκρο αριστερά 6 / 6.065mm | AC8EUU 39N482 MGFL6TΠτυχία 23M6 x 1.06 / 6.065 mmΑριστερό χέριM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFR8T Γυναικείο Ss / ptfe Ράβδος άκρο δεξιά 8 / 8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8TΠτυχία 28M8 x 1.258 / 8.065 mmΔεξί χέριM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFL8T Γυναικείο Ss / ptfe Race Rod End Αριστερά 8 / 8.065mm | AC8EUW 39N484 MGFL8TΠτυχία 28M8 x 1.258 / 8.065 mmΑριστερό χέριM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFR10T Γυναικείο Ss / ptfe Ράβδο άκρο δεξιά 10 / 10.065mm | AC8EUX 39N485 MGFR10TΠτυχία 26M10 x 1.510 / 10.065 mmΔεξί χέριM10 x 1.527mm43mm21mm€76.69
QA1 MGFL10T Γυναικείο Ss/ptfe Ράβδο Τέλος Αριστερό 10/10.065mm | AC8EUY 39N486 MGFL10TΠτυχία 26M10 x 1.510 / 10.065 mmΑριστερό χέριM10 x 1.527mm43mm21mm€81.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 MGFL12T Θηλυκό Ss/ptfe Ακρόμπαρο Αριστερό 12/12.065mm
€142.07 /μονάδα