Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 MCMR16 Αρσενικό άκρο ράβδου Δεξί 16/16.065mm | AC8ETN 39N449

QA1 MCMR16 Αρσενικό άκρο ράβδου Δεξί 16/16.065mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ETN Μοντέλο: MCMR16Σταυρός: 39N449
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
€39.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση AM16 x 2.0
Διάσταση AA16 / 16.065 mm
Διάσταση Ε38mm
Διάσταση G66mm
Διάσταση Η40mm
Διάσταση J85mm
Διάσταση Ν21mm
ΣτέγασηΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μέσα Dia.16 / 16.065 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 33
ΝήμαΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό απλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.1
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Διάσταση AΔιάσταση AAΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 CMR3 Αρσενικό άκρο ράβδου δεξιά # 10-32 | AB4UZD 20F975 CMR30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "Πτυχία 20# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.94
QA1 CMR4 Ανδρικό άκρο ράβδου δεξιά 1 / 4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Πτυχία 271 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CMR5 Αρσενικό άκρο ράβδου δεξιού 5 / 16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Πτυχία 225 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CMR6 Ανδρικό άκρο ράβδου δεξιά 3 / 8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Πτυχία 223 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CMR7 Αρσενικό άκρο ράβδου δεξιά 7 / 16-20 | AB4UZM 20F983 CMR70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Πτυχία 217 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CMR8 Αρσενικό άκρο ράβδου δεξιά 1 / 2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Πτυχία 201 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CMR10 Αρσενικό άκρο ράβδου Δεξιά 5/8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Πτυχία 265 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€23.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 MCMR16 Αρσενικό άκρο ράβδου Δεξί 16/16.065mm
€39.05 /μονάδα