Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 CMR3 Αρσενικό άκρο ράβδου δεξιά # 10-32 | AB4UZD 20F975

QA1 CMR3 Αρσενικό άκρο ράβδου Δεξί #10-32

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4UZD Μοντέλο: CMR3Σταυρός: 20F975
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
€9.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση A# 10-32 "
Διάσταση AA0.190 / 0.192 "
Διάσταση Ε0.625 "
Διάσταση G1.25 "
Διάσταση Η0.75 "
Διάσταση J1.563 "
Διάσταση Ν0.312 "
ΣτέγασηΆνθρακα
Μέσα Dia.0.189 / 0.191 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 20
ΝήμαΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος# 10-32 "
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό απλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Διάσταση AΔιάσταση AAΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 CMR4 Ανδρικό άκρο ράβδου δεξιά 1 / 4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Πτυχία 271 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CMR5 Αρσενικό άκρο ράβδου δεξιού 5 / 16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Πτυχία 225 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CMR6 Ανδρικό άκρο ράβδου δεξιά 3 / 8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Πτυχία 223 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CMR7 Αρσενικό άκρο ράβδου δεξιά 7 / 16-20 | AB4UZM 20F983 CMR70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Πτυχία 217 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CMR8 Αρσενικό άκρο ράβδου δεξιά 1 / 2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Πτυχία 201 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CMR10 Αρσενικό άκρο ράβδου Δεξιά 5/8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Πτυχία 265 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€23.85
QA1 CMR12 Αρσενικό άκρο ράβδου δεξιά 3 / 4-16 | AB4UZU 20F989 CMR120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "Πτυχία 243 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€28.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 CMR3 Αρσενικό άκρο ράβδου Δεξί #10-32
€9.94 /μονάδα