Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCRM14 Ratcheting 14mm Spline | AB4DUH 1XDD2

PROTO JSCRM14 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 14mm Spline

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DUH Μοντέλο: JSCRM14Cross Ref: 1XDD2
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
€30.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΜαύρο χρώμιο
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
Μέγεθος κεφαλής14mm
ΥλικόΧάλυβας βαναδίου
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος7.5 "
αντιστρέφονταςΟχι
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος14mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούSpline

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕυέλικτη κεφαλήΥλικόΌφσετΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΜέγεθοςΤιμή
PROTO JSCRM08 Κλειδί συνδυασμού καστάνια 8mm Spline | AA8LZN 19C599 JSCRM08ΟχιΧρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΠτυχία 155.5 "Οχι8€23.86
PROTO JSCRM09 Κλειδί συνδυασμού καστάνια 9mm Spline | AA8LZP 19C601 JSCRM09ΟχιΧρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΠτυχία 155 15 / 16 "Οχι9€24.98
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCRM10 Ratcheting 10mm Spline | AB3HKA 1TEP2 JSCRM10ΟχιΧάλυβας βαναδίουΠτυχία 156.25 "Οχι10€24.48
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCRM11 Ratcheting 11mm Spline | AB3HKB 1TEP3 JSCRM11ΟχιΧάλυβας βαναδίουΠτυχία 156.5 "Οχι11€28.13
PROTO JSCRM12 Κλειδί συνδυασμού καστάνια 12mm Spline | AB3HKC 1TEP4 JSCRM12ΟχιΧάλυβας βαναδίουΠτυχία 156.75 "Οχι12 "€28.36
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCRM13 Ratcheting 13mm Spline | AB4DUG 1XDD1 JSCRM13ΟχιΧάλυβας βαναδίουΠτυχία 157"Οχι13€29.77
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCRM15 Ratcheting 15mm Spline | AB4DUJ 1XDD3 JSCRM15ΟχιΧάλυβας βαναδίουΠτυχία 157.875 "Οχι15mm€33.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JSCRM14 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 14mm Spline
€30.16 /μονάδα