Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας πρίζας PROTO J7650 3 / 8in x 1 / 2in | AA9UPV 1FK44

PROTO J7650 Impact Socket Adapter 3/8in x 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UPV Μοντέλο: J7650Cross Ref: 1FK44

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας πρόσκρουσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΓυναίκα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μέγεθος μονάδας εξόδου1 / 2 "
Τύπος κίνησης εξόδουΆντρας
Συνολικό μήκος1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος μονάδας εξόδουΣυνολικό μήκοςΤιμή
Προσαρμογέας πρίζας PROTO J09902 # 5 x 1in | AA8WBA 1AKF7 J09902#5Γυναίκα Spline1"4.375 "€165.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J7650 Impact Socket Adapter 3/8in x 1/2in
€16.56 /μονάδα