Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J6512MH Κρουστική υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 12mm 6 Pt | AA9UVB 1FP85

PROTO J6512MH Impact Socket 1/4 Inch Drive 12mm 6 Pt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UVB Μοντέλο: J6512MHCross Ref: 1FP85

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουSpline Hex
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος12 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J6505MH Πρίζα κρούσης 1/4 ίντσας Drive 5mm 6 Pt | AA2DJG 10E362 J6505ΜΗ5mmΒαθύς€12.97
PROTO J6514MH Κρουστική υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 14mm 6 Pt | AA2DJH 10E363 J6514ΜΗ14mmΒαθύς€14.50
PROTO J6515MH Πρίζα κρούσης 1/4 ίντσας Drive 15mm 6 Pt | AA2DJJ 10E364 J6515ΜΗ15mmΒαθύς€14.03
PROTO J6513MH Υποδοχή κρούσης 1/4 ίντσας Drive 13mm 6 Pt | AA9UVA 1FP82 J6513ΜΗ13mmΒαθύς€14.39
PROTO J6511MH Κρουστική υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 11mm 6 Pt | AA9UVD 1FP95 J6511ΜΗ11Αρχικό€13.97
PROTO J6509MH Πρίζα κρούσης 1/4 ίντσας Drive 9mm 6 Pt | AA9UVH 1FR10 J6509ΜΗ9mmΑρχικό€13.89
PROTO J6507MH Υποδοχή κρούσης 1/4 ίντσας Drive 7mm 6 Pt | AA9UVM 1FR21 J6507ΜΗ7mmΑρχικό€14.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6512MH Impact Socket 1/4 Inch Drive 12mm 6 Pt
€14.31 /μονάδα